Page 961 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 961
Schleifpapier
Scotch-Brite Rollen CF-RL
Rollen-Zubehör
Äußerst anpassungsfähiges Faservliesmaterial für Feinst- oder Detailarbeiten; die Werkstückgeometrie bleibt dadurch unverändert. Auf die gewünschte Länge leicht einkürzbar; zum Handschleifen oder für Exzenterschleifer.
Zur Verwendung mit den gewünschten Scotch-Brite Streifen bei der Reinigung und Politur sonstiger eingeengter Bereiche. Dorn mit 1/4 Schaft zur Aufnahme des jeweiligen Werkzeugs.
Modell-Nummer
00935
Größe
75mm Länge 6.35mm Öse
Maximal Geschwindigkeit
14000
Bestellcode
C4192939
C4192940
C4192941
C4192943
C4192942
C4192944
C4192945
Größe
100mm x 10m
100mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
Preis je Korngröße Farbe Stück €
AVFN
AMED
AVFN
AMED
AFIN
Typ T
SULFN
Kastanienbraun 11,45
Kastanienbraun
Kastanienbraun 16,67
Kastanienbraun
Kastanienbraun
Weiß 25,83
Grau 16,67
Bestellcode
C7045541
Papierbögen 734
Modell-Nummer
00935
Preis je Stück €
3,56
Scotch-Brite Multi-Flex Rollen
Scharfe Silizium-Mineralschleifkörper sorgen für lange Standzeiten und eine hohe 7 Oberflächengüte. Flexibles, angenehmes und wasserfestes Papierträgermaterial zur
leichteren Handhabung. Päckchen à 50 Stück. Farbe: Schwarz.
Superflexible Scotch-Brite Bögen; auf Rolle mit zentrierter Entnahme und Perforation zum einfachen Abreißen. Multi-Flex Bögen sind ideal zum Nachbearbeiten
von Kontouren, für schwer erreichbare Stellen, zum Schlichten von Gussteilen
und Schlosszylindern und zum Anschleifen, insbesondere von Basis- und Klarlackschichten. Päckchen à 60 Stück.
Bestellcode
C6046976
C4192930
C4192929
C4192928
C4192927
C4192926
C4192925
C4192924
C4192923
C4192922
C4192921
C4192920
Größe
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Preis je Korngröße Stück €
P60
P80 0,65
P120 0,63
P150 0,63
P180 0,63
P240 0,63
P0320 0,63
P400 0,63
P600 0,63
P0800 0,63
P1000 0,63
P1200 0,63
Größe: 100 x 200 mm
Bestellcode
C4192974
C4192975
Korngröße
Sehr fein
Ultrafein
Preis je Farbe Stück €
Kastanien- 45,55 braun
Grau 45,55
Schleifmaterial
947
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10116
9930
9939 10103