Page 960 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 960
Handpads | Flexible Rollen und Bänder
Schleifschwämme, Softback
In feinerer Ausführung zum Schlichten erhältlich. Für weniger Staubbelastung nass anwendbar. Handwaschbar und wiederverwendbar. Maximale Flexibilität bei feineren Arbeiten dank einseitiger Beschichtung. Päckchen à 20 Stück. Farbe: Grau.
Scotch-Brite Rollen GP-RL
Bestellcode
C4192954
C4192955
C4192956
Handpad-Rollen
Größe
115 x 140 x 5mm
115 x 140 x 5mm
115 x 140 x 5mm
Korngröße
Mittel
Fein
Super
Preis je Stück €
Auf passende Länge leicht abreißbar. Die dreidimensionale offene Struktur
sorgt für eine kontrollierte, wiederholgenaue Bearbeitung und eine einheitliche Oberflächengüte. Geeignet zum Reinigen, zur leichten Entrostung, Oberflächenvorbehandlung vor dem Lackieren, Kleben, Beizen oder Galvanisieren. Farbe: Grün
Bestellcode
C4192947
Größe Korngröße
125mm x 10m AFIN
Preis je Stück €
12,84
Scotch-Brite Rollen CP-RL
7
Wirtschaftliche Pads in Handgröße auf Rolle, zur leichten Entnahme perforiert. Für Abfallvermeidung optimierte Verpackung. Längere Standzeit, höhere Eindringtiefe und einheitlichere Oberflächengüte verglichen mit Standard-Pads.
Aggressiver Spanabtrag für ein einheitliches, dichtes Bürstmuster. Kurze Stücke können von dieser robusten Rolle mit dem 3M 935 Mini-Dorn an Handwerkzeugen benutzt werden, um die Innenwände von Rohr- und Schlauchleitungen zu bearbeiten. Farbe: Braun
Bestellcode Größe Korngröße Preis je Stück €
C4192946 25mm x 5m AMED 1,68
Bestellcode Größe Korngröße Farbe
C4193552 115mm x 150mm AVFN Violett
Preis je Stück €
28,57
946
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
9983
9985
9933 9934