Page 959 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 959

Handpads
Scotch-BriteTM langlebige, biegsame Handschleifpads
POLINOX®-Schleifkissen
Anpassungsfähige und äußerst langlebige Handschwämme für viele Einsatzbereiche, unter anderem Untergrundvorbereitung zum Lackieren und Reinigungsarbeiten.
POLINOX®-Schleifkissen werden für leichte Schleif-, Entgrat- und Reinigungsarbeiten auf Metallen, Kunststoffen (GFK), Edelstahl (INOX), Aluminium, Lacken und Spachtelmassen von Hand eingesetzt. Durch die Flexibilität der POLINOX®- Schleifkissen können Konturen und schwer zugängliche Stellen hervorragend bearbeitet werden.
Bestellcode
C7045539
C7045543
Stufe Größe
AVFN 114mm x 228mm
SUFN 114mm x 228mm
Preis je Stück €
1,10
1,06
Bestellcode
C2688334
C2688335
C2688336
C2688337
C2688338
Größe
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
Korngröße
Extra Grob (80)
Grob (100)
Mittel (180)
Fein (280)
Sehr fein (400)
Preis je Stück €
2,04
1,72
1,55
1,55
1,55
Handpad 150 mm x 230 mm
Handpads sind gut geeignet für ein weite Reihe von Anwendungen wie Reinigen und Finishen, von Entgraten bis leichtes Polieren.
Die Flexibilität der BearTex Produkte garantiert einen konstanten Kontakt mit der Oberfläche und verhindert Veränderung der Werkstückgeometrie.
EIGENSCHAFTEN:
- Flexibel
- Anwenderfreundlich
- Kein Zusetzen
- Nichtrostend
- Elastischer Aufbau
- Einfach auf benötigte Größe zuschneiden
- Verfügbar auch als perforierte Handpads für sauberes und einfaches Abreißen
VORTEILE:
- Passt sich Formen und Konturen an und liefert ein einheitliches Finish
- Entfernt Grate, ohne die Werkstückgeometrie zu verändern
- Laufend neue Schneidkanten
- Keine Verunreinigung des Werkstückes
- Hohe Standzeit, wasserfest und lösungsmittelbeständig
- Passt sich der Hand durch einfaches Falten an
- Durch die Perforation leicht in zwei einfach zu handhabende Pads in 115 mm x 120 mm teilbar
Bestellcode
Preis je Inhaltsmenge Stufe Farbe Stück €
C6616882 1,
C7047731 1,
C6790461 1,
C7047777 1,
C6921019 1,
C7047778 1,
C6790459 1,
C6790460 1,
C7047780 1,
C6790458 1,
C7047776 1,
Extra Cut A 2,70
Mittel A Kastanienbraun 2,70
Fein A Kastanienbraun 2,10 7 Sehr fein Langlebig Kastanienbraun 1,70
Sehr fein Langlebig Kastanienbraun 1,70
Ultrafein S Grau 1,70
Mikrofein A Gold 2,00
Gen. Purpose Clean & Scour A Grün 1,20
Mittel S Dunkelgrau 2,00
Ultrafein S Grau 2,00
Weiße Reinigung (Abriebfest) Weiß 2,00
Schleifmaterial
945
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9532 195752
7900


































































































   957   958   959   960   961