Page 952 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 952

Industrielle Bohr-Fräsmaschine
Radialbohrmaschine
Radialbohrmaschine mit mechanischer Klemmeinrichtung. Separate Anzeige für die Bohrtiefe. Hauptspindel wird ausgeglichen durch eine spezialle Feder, die für mehr Stabilität sorgt.
Eigenschappen:
Radialbohrmaschine
Hebel für links/Rechtslauf Leistungsanzeige Futteranzeige Arbeitstisch
Geschliffener und wärmebehandelter Arm Spannung: 400V
Radialbohrmaschine mit mechanischer Klemmeinrichtung. Separate Anzeige für die Bohrtiefe. Hauptspindel wird ausgeglichen durch ein speziellen Feder, der für mehr Stabilität sorgt.
Eigenschappen:
Hebel für links/Rechtslauf Leistungsanzeige Futteranzeige Arbeitstisch
Geschliffener und wärmebehandelter Arm 2 - Stufenmotor
Spannung: 400V
Column Diameter
210 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
220 - 950 mm
Drilling Capacity
St 32, Eisen 50 mm
Drilling Depth
220 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2320 mm
Max Distance Spindle Table
1210 mm
Motor Power
1,5 kW
Nettogewicht
1400 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
6
Packaging Dimensions L x W x H
1806 x 826 x 2190 mm
Spindle Speed Range
88 - 1500 rpm
Spindle Taper
MT4
Base Dimensions L x W x H
1725 x 715 x 180 mm
Column Diameter
260 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
280 - 1100 mm
Drilling Capacity
steel 42, iron 55
Drilling Depth
230 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2530 mm
Max Distance Spindle Table
1270 mm
Motor Power
2,2 kW
Nettogewicht
1950 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
12
Packaging Dimensions L x W x H
1880 x 864 x 2210 mm
Spindle Speed Range
44 - 1500 rpm
6
Bestellcode
C6825337
Modell-Nummer
CRDM 3040x920 Topline
Preis je Stück €
12013,13
Bestellcode
C6825339
Modell-Nummer
CRDM 3040x1100 Topline
Preis je Stück €
15748,75
938
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
191083
191084


































































































   950   951   952   953   954