Page 951 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 951

Industrielle Bohr-Fräsmaschine
Fräsmaschine
Bohr-Fräsmaschine
Bohrfräsmaschine mit Stufenloser Drehzahl in schwerer massiver Gußausführung. Perfekt für das Arbeiten unter Werkstattbedingungen. Ausstattung der Maschine mit im Ölbad laufenden Getriebezahnrädern, nachstellbaren Keilleisten, Z-Achse mit genauer Schwalbenschwanzführung.Eigenschappen:
Rechts-Linkslauf Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Schutzes Separater Not-Aus-Schalter Frästiefen-Feineinstellung
Inklusive Untergestell mit Kühlsystem
Spannung: 400V
Industrielle Fräsmaschine Typ Bridgeport mit Digitalanzeige.
Bohrpinole mit Vorschub. Hochwertiges Lager im Kopf eignet sich für hohe Drehzahlen.
Eigenschappen:
Eilgang auf X, Y und Z-Achse
Vorschub auf X und Y-Achse
Mechanische Bremse auf der Spindel
Kopf dreh- und schwenkbar
Bettbahnen gehärtet und geschliffen
Blockführung X,Y und Z- Achse
ZentralSchmierung
Halogenbeleuchtung
Tischschutz
Zentralschmierung
Variable Geschwindigkeit mit Inverter
Mit Newall Digitalanzeige
Pneumatische Deichsel
Spannung: 400V
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
410 x 285 mm
Maße L x T x H
850 x 875 x 1920 mm
Distance Spindle Column
450 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
120 mm
Max Distance Spindle Table
450 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45L + 90R °
Motor Power
0,75 kW
Nettogewicht
420 kg
Packaging Dimensions L x W x H
870 x 890 x1920 mm
Spindle Speed Range
0-2500 Vario rpm
Spindle Taper
MT3(M12)
Tischgröße
210 x 730 mm
T-Slots Number/Dimensions
3/16 mm
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Spindeldurchmesser
100 mm
Maße L x T x H
2000 x 1700 x 2450 mm
Longitudinal Table Travel
X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
3,75 kW
Nettogewicht
1650 kg
Speed Vertical Spindle
5000(variabl) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
1270 mm
Tischgröße
1270 x 254 mm
T-Slots Number/Dimensions
4 x 16 mm
Upper Arm Travel
610 mm
6
Bestellcode
C6825316
Modell-Nummer
HU 430 DM-4 Super
Preis je Stück €
5364,25
Bestellcode
C6825347
Modell-Nummer
HU 4VK Newall -4 Topline
Preis je Stück €
17189,25
Statische Maschinen
937
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191080
191081


































































































   949   950   951   952   953