Page 950 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 950

Industrielle Bohr-Fräsmaschine
Industrielle Fräsmaschine
Hochwertige industrielle Bettfräsmaschine ausgeführt mit HURON 3D Kopf. Eignet sich für horizontale und vertikale Fräsarbeiten. Maschine verfügt über Vorschub und Eilgang in alle Richtungen.
Eigenschappen:
Fräsmaschine
Blockführung
Tisch 2 x 45° drehbar
Alle Führungen sind gehärtet und geschliffen Vorschub in allen Achsen stufenlos Bedienungsonsole
Bohrpinole
Manueller Pinolenvorschub
Pneumatischer Werkzeuganzug Optional Spannung: 400V
Industrielle Fräsmaschine Typ Bridgeport mit Digitalanzeige.
Bohrpinole mit Vorschub. Hochwertiges Lager im Kopf eignet sich für hohe Drehzahlen.
Eigenschappen:
Eilgang und Vorschub auf X- und Y-Achse
Mechanische Bremse auf der Spindel
Kopf dreh- und schwenkbar
Bettbahnen gehärtet und geschliffen
Schwalbenschwanzführung X-Y Achse
ZentralSchmierung
Halogenbeleuchtung
Tischschutz
Mit Newall Digitalanzeige
Spannung: 400V
Maße L x T x H
1840 X 2270 X 2270 mm
Feed Range Longitudinal Cross
X+Y 10-1208, Z 5-604 mm/min
Head Movement
45 ° L/R
Longitudinal Table Travel
X-1150, Y-400, Z-500 mm
Max Weight Workpiece
600 kg
Motor Power Vertical
5,5 kW
Nettogewicht
3200 kg
Speed Horizontal Spindle
40-1800 rpm
Speed Vertical Spindle
35-1600 (12) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO40/ISO50
Tischgröße
1500X350 mm
T-Slots Number/Dimensions
5x16 mm
Upper Arm Travel
155 mm
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Spindeldurchmesser
86 mm
Maße L x T x H
1600 x 1450 x 2100 mm
Longitudinal Table Travel
X - 762, Y - 305, Z - 406 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
2,2 kW
Nettogewicht
1000 kg
Speed Vertical Spindle
60 - 4200 (Vario) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
127 mm
Tischgröße
1067 x 230 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 16 mm
Upper Arm Travel
305 mm
6
Bestellcode
C6825355
Modell-Nummer
HU 25 UMP-4 Topline
Preis je Stück €
48052,50
Bestellcode
C6825343
Modell-Nummer
HU 2 VSG Newall -4 Topline
Preis je Stück €
13410,63
936
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
191076
191079


































































































   948   949   950   951   952