Page 954 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 954
Industrielle Drehmaschinen
Drehmaschine mit Newall Digitalanzeige
Präzision Drehbank mit gehärteten und geschliffenen Bettbahnen und 3 x SKF Kugellager. Sehr höhe Genauigkeit . Die Ölpumpe, mit sowohl Automatische als Manuelle Bedienung, schmiert die Bettbahnen und der Kreuzsupport . Sie können auswählen ob nur die Bettbahnen, nur der Kreuzsupport, oder beide geschmiert werden müssen. Starthebel mit Sicherung. Die Spindel stoppt unmittelbar nach dem benutzen der Fußbremse.
Drehmaschine mit Newall Digitalanzeige
Präzision Drehbank mit gehärteten und geschliffenen Bettbahnen und 3 x SKF Kugellager. Sehr höhe Genauigkeit . Die Ölpumpe, mit sowohl Automatische als Manuelle Bedienung, schmiert die Bettbahnen und der Kreuzsupport . Sie können auswählen ob nur die Bettbahnen, nur der Kreuzsupport, oder beide geschmiert werden müssen. Starthebel mit Sicherung. Die Spindel stoppt unmittelbar nach dem benutzen der Fußbremse.
6
Eigenschappen:
Gehärtete und mit Präzision geschliffene Zahnräder Schlitten mit Überlastschutz
Stellschrauben
Wartungssatz und Werkzeugkasten
Rückwand
Kühlmitteleinrichtung
Längenanschläge
Stufenlose Drehzahl (Stufen)
DIN 8606
Spannung: 400V
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power Nettogewicht
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
215 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
1000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2050 kg
20 - 2000 rpm
650 mm
430 mm
240 mm
80 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Preis je Stück €
21236,63
Eigenschappen:
Gehärtete und mit Präzision geschliffene Zahnräder Schlitten mit Überlastschutz
Stellschrauben
Wartungssatz und Werkzeugkasten
Rückwand
Kühlmitteleinrichtung
Längenanschläge
Stufenlose Drehzahl (Stufen)
DIN 8606
Spannung: 400V
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power Nettogewicht
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
235 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
2000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2440 kg
20 - 2000 rpm
690 mm
470 mm
280 mm
68 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Preis je Stück €
25778,50
Thread Cutting Metric Width of Bed
Bestellcode
C6825348
Modell-Nummer
HU 430x1000 VAC Topline
Thread Cutting Metric Width of Bed
Bestellcode
C6825353
Modell-Nummer
HU 480x2200 VAC Topline
940
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
191087
191088