Page 953 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 953
Industrielle Bohr-Fräsmaschine | Industrielle Drehmaschinen
Radialbohrmaschine
Drehmaschine mit Newall Digitalanzeige
Präzise Drehmaschine für Schule und Werkstatt. Die Spindel stopt unmittelbar nach dem benutzen der Fußbremse. Späne sind leicht zu entfernen durch einfache Entnahme des Späneauffangbehälters.
Eigenschappen:
3-Backenfutter ø160mm
4-Backenfutter ø200mm
Feste und mitlaufende Lunette
Variable Drehzahl, 2 Stufen
Intergrierter Kühlmitteleinrichtung
Gehärtete und geschliffene Bettbahnen
Separate Not-Aus-Stop und Fussbremse
Zuverlässiger Spindelschutz
Maschinenbeleuchtung
Vierfachstahlhalter
Optional
Schnellwechselhalter type E Art.nr. 20121006
Spannung: 400V
Radialbohrmaschine mit hydraulischer Klemmeinrichtung. Mit Timer-IC wodurch es möglich ist mit einem Knopf den Arm, zum hoch/hinab bewegen sowie zum stoppen, frei zu geben. Die Spindel kann beim wechseln des Werkzeuges in der gleichen Position bleiben.
Eigenschappen:
Zahnräder im Ölbad
Sicherung gegen plötzlich herabfallenden Arm Präzisionsgeschliffene Zahnräder
Integriertes Kühlsystem
Geliefert mit Bohrtisch
Zahnradantrieb
2-Stufenmotor
Spannung: 400V
Base Dimensions L x W x H
1785 x 785 x 190 mm
Column Diameter
300 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
360 - 1250 mm
Drilling Capacity
steel 50, iron 60 mm
Drilling Depth
270 mm
Feed Range
0,06 - 0,10 - 0,20 mm/r
Height
2645 mm
Max Distance Spindle Table
1345 mm
Motor Power
3,5 kW
Nettogewicht
2300 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
12
Packaging Dimensions L x W x H
2060 x 995 x 2240 mm
Spindle Speed Range
56 - 1450 rpm
Cross Feed Range
0,033 - 0,742 mm
Cross Slide Travel
170 mm
Distance Between Centers
1000 mm
Hole through Spindle
38 mm
Longitudinal Feed Range
0,067 - 1,485 mm
Main Motor Power
2,5 kW
Nettogewicht
750 kg
Number of Feeds
40
Spindle Speed Range
30 - 405 / 165 - 2200 (variable) rpm
Swing in Gap
515 mm
Swing over Bed
360 mm
Swing over Cross Slide
220 mm
Tailstock Spindle Diameter
45 mm
Tailstock Spindle Travel
110 mm
Taper of Spindle External/Internal
D1-4 (DIN 55029)
Thread Cutting Inch
4 - 56 TPI
Thread Cutting Metric
0,4 - 7,0 mm
Thread Cutting Pitch
8 - 120 DP
Top Slide Travel
165 mm
Width of Bed
206 mm
6
Bestellcode
C6825354
Modell-Nummer
CRDM 3050x1250 Topline
Preis je Stück €
22951,25
Bestellcode
C6825341
Modell-Nummer
HU 360x1000 VAC Topline
Preis je Stück €
13727,75
Statische Maschinen
939
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191085
191086