Page 949 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 949

Gewindeschneidgerät
Gewindeschneidgerät
Gewindeschneidarm bis M16, mit großem Gewindeschneidbereich. Wird standardmäßig mit einem Übergangsstück und einem Adapter zum Bohren und 90°-Bohren geliefert, so dass in allen Richtungen gearbeitet werden kann. Eigenschappen:
Regelventil mit Schmierung
Bereich zwischen Rmin 200 mm und Rmax 1900 mm Inklusive Druckluftmotor Gewindeschneideinsätze auch einzeln erhältlich aus unserem Werkzeug Katalog Optional Untergestell Art.-Nr. 30929
Adapter B16 Art.-Nr. 31690
Spannung: M3 - M16
Nettogewicht
27 kg
Bandbreite
200 - 1900 mm
Geschwindigkeit
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Bestellcode Modell-Nummer
C6825312 HU Tap AT-16/II+AT16-90°
Preis je Stück €
2606,88
Gewindeschneidgerät
Gewindeschneidarm bis M20, mit großem Gewindeschneidbereich. Wird standardmäßig mit einem Übergangsstück und einem Adapter zum Bohren und 90°-Bohren geliefert, so dass in allen Richtungen gearbeitet werden kann. Eigenschappen:
Regelventil mit Schmierung Arbeitsbereich zwischen Rmin 200 mm und Rmax 1900 mm Inklusive Druckluftmotor Gewindeschneideinsätze auch einzeln erhältlich aus unserem Werkzeug Katalog
Optional
Untergestell Art.-Nr. 30929 Adapter B16 Art.-Nr. 31690 Spannung: M3 - M20
Bestellcode
C6825313
6
Nettogewicht
38 kg
Bandbreite
200 - 1900 mm
Geschwindigkeit
150/400 rpm
Tapping Capacity
M3 - M20
Modell-Nummer
HU Tap AT-20/II+AT20-90°
Preis je Stück €
3708,75
Statische Maschinen
935
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191073 191072


































































































   947   948   949   950   951