Page 948 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 948
Schwenkbiegemaschine | Gewindeschneidgerät
Ausklinkmaschine mit Untergestell
Ausklinkmaschine von herausragender Qualität, in Europa gefertigt. Ausgestattet mit einer Schutzabdeckung aus LEXAN und einem Tisch mit einstellbarem Anschlag. Hervorragendes Schneideergebnis durch das spezielle Setzen des Messers. Die Maschine wird im überwiegenden Teil der Niederlande in technischen Schulen eingesetzt.
Gewindeschneidgerät
Die AT II-Modelle haben einen Radius bis 1600 mm und durch ihre Konstruktion einen flexiblen Arbeitsbereich. Für den professionellen Einsatz. Einfach auf einer Arbeitsplatte zu montieren.
Eigenschappen:
Regelventil mit Schmierung
Arbeitsbereich zwischen Rmin 500 mm und Rmax 1200 mm
Inklusive Druckluftmotor Gewindeschneideinsätze auch einzeln erhältlich aus unserem Werkzeug Katalog
Optional
Untergestell Art.-Nr. 30929
Adapter B16 Art.-Nr. 31690
Spannung: M2 - M8
Eigenschappen:
LEXAN Schutzabdeckung
Deutlich ablesbare Skala in 2 Richtungen Solider Anschlag in 2 Richtungen
Großer flacher solider Tisch
Untergestell Inklusive
Nettogewicht
16 kg
24 kg
Bandbreite
500 - 1600 mm
500 - 1600 mm
Geschwindigkeit
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Max Shearing Length
150 x 150 mm
Nettogewicht
77 kg
Shearing Capacity Sheets
1,6 mm
Tischgröße
650 x 500 mm
Bestellcode
C6825333
Gewindeschneidgerät
Modell-Nummer
NLR 150
Preis je Stück €
1881,25
Bestellcode
C6825308
C6825306
Gewindeschneidgerät
Preis je Modell-Nummer Stück €
HU Tap AT-12/II M3-M12 1800,63
HU Tap AT-08/II M2-M8 1800,63
6
Die AQ 950-Modelle haben einen Radius bis 950 mm und durch ihre Konstruktion einen flexiblen Arbeitsbereich. Für den professionellen Einsatz. Einfach auf einer Arbeitsplatte zu montieren.
Eigenschappen:
Regelventil mit Schmierung
Arbeitsbereich zwischen Rmin 100 mm und Rmax 950 mm
Inklusive Druckluftmotor
Gewindeschneideinsätze auch einzeln erhältlich aus unserem Werkzeug Katalog Optional
Untergestell Art.-Nr. 30929
Adapter B16 Art.-Nr. 31690
Spannung:M2 - M8
Gewindeschneidarm bis M16, mit großem Gewindeschneidbereich. Wird standardmäßig mit einem Übergangsstück und einem Adapter zum Bohren geliefert Eigenschappen:
Regelventil mit Schmierung
Arbeitsbereich zwischen Rmin 200 mm und Rmax 1900 mm
Inklusive Druckluftmotor
Gewindeschneideinsätze auch einzeln erhältlich aus unserem Werkzeug Katalog Optional
Untergestell Art.-Nr. 30929
Adapter B16 Art.-Nr. 31690
Spannung: M3 - M16
Nettogewicht
24 kg
Bandbreite
100 - 950 mm
Geschwindigkeit
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Nettogewicht
18 kg
18 kg
Bandbreite
100 - 950 mm
100 - 950 mm
Geschwindigkeit
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Bestellcode
C6825304
C6825302
Modell-Nummer
HU Tap AQ-12-950
HU Tap AQ-08-950
Preis je Stück €
1435,13
1451,25
Bestellcode
C6825309
Modell-Nummer
HU Tap AQ-16-950
Preis je Stück €
2026,38
934
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
191068 191063
191071 191070