Page 947 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 947

Schleifmaschinen - Polierer | Schwenkbiegemaschine
Aluminiumsägemaschine
Schwenkbiegemaschine
Stabil gefertigte Schwenkbiegemaschine. Oberwangenschiene ausgeführt mit herausnehmbaren Segmenten. Die Klemmdruckeinstellung erfolgt über das Fußpedal, wodurch beide Hände frei sind. Ausgeführt mit Zylinder und einstellbarer Unterwange zur einfachen Blechbearbeitung. Europäisches Design. Eigenschappen:
Oberwange segmentiert
Zylinder an beiden Seiten Fußpedal Höhenverstellung genau einstellbar Einstellbare Unterwange
Biege Kapazität
1500 x 1,5 mm
Machine Dimensions W x H x D
1700 x 710 x 1270 mm
Maximum Bending Angle
135 °
Nettogewicht
360 kg
Bestellcode
C6825319
Modell-Nummer
HU 15 ES 1500
Preis je Stück €
3305,63
Industrielle Aluminiumsägemaschine, automatischer Sägevorschub, 2-Tastenbedienung, Werkstück doppelt pneumatisch geklemmt. Die Klemmung ist sowohl horizontal als auch vertikal einstellbar. Des weiteren ist diese Sägemaschine ausgestattet mit einem Nebelschmierungssystem für verschleissarmes Sägen. Eigenschappen:
Pneumatischer Sägehub
Doppelte pneumatische Klemmung
Pneumatische Bedienung
Sägehub von unten nach oben
Sägeblattvorschub einstellbar
Längenanschlag
Luftpistole
Minimalmengen-Kühlschmierung
Vernebelungseinrichtung
Mit Hartmetall Sägeblatt (13151016)CZ 400x50x3,8 Z120
Spannung: 400V
Hydraulische Rohr-Biegemaschine
6
Motor Power
3 kW
4 kW
Packaging Dimensions L x W x H
900 x 1000 x 1400 mm
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
400 x 50 mm
500 x 50 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
160 x 70 mm
145 x 120 mm
Sawing Capacity 45° Round
115, mass. 80 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 45° Square
100, mass. 70 mm
120, mass. 85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
250 x 85 mm
300 x 125 mm
Sawing Capacity 90° Round
130, mass. 90 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 70 mm
150, mass. 85 mm
Geschwindigkeit
3000 u/min
3000 u/min
Bestellcode
C6825351
C6825352
Modell-Nummer
TL 400 A
TL 500 A
Preis je Stück €
8063,58
9399,80
Hydraulische Biegemaschine für Rohre mit Durchmesser 3⁄8” , 1⁄2” , 3⁄4” , 1” , 5⁄4” , 6⁄4” , 2” , 21⁄2” , 3” .
Eigenschappen:
6 Segmenten Untergestell Inklusive Europäischen Fertigung
Spannung: 50 bar
Bestellcode Modell-Nummer
C6825332 XOTR 90 S
Preis je Stück €
Max Piston Stroke
200 mm
Nettogewicht
140 kg
maximaler Druck
50 bar
1677,00
Statische Maschinen
933
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
189996
191062
191061


































































































   945   946   947   948   949