Page 946 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 946

Schleifmaschinen - Polierer
Aluminium Sägemaschine
Tragbare Aluminium Sägemaschine für den regelmäßigen Gebrauch. Die Maschine ist ausgestattet mit manuellem Klemmelement. Das Sägeblatt taucht von unten nach oben ins Sägematerial ein. Europäisches Fabrikat mit langer Lebensdauer. Auch erhältlich in 400V (Art.nr. 16870)
Eigenschappen: Handbetrieben
Mit Anschlag
Lexan Schutzabdeckung
Mit Hartmetal Sägeblatt(13151014)CZ300x32x3,3Z96
Optional
Unterbau Art.nr.16867
Spannung: 230V
Aluminiumsägemaschine
Industrielle Aluminiumsägemaschine, automatischer Sägehub, 2-Tastenbedienung, Werkstück doppelt pneumatisch geklemmt. Des weiteren ist diese Sägemaschine ausgestattet mit einem Nebelschmierungssystem für verschleißarmes Sägen. Eigenschappen:
Pneumatischer Sägehub
Doppelte pneumatische Klemmung
Pneumatische Bedienung
Sägehub von unten nach oben
Sägeblattvorschub einstellbar
Längenanschlag
Luftpistole
Minimalmengen-Kühlschmierung
Mit Hartmetall Sägeblatt (13151015)CZ 350x32x3,6 Z108 Spannung: 400V
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
600 x 450 x 550 mm
Saw Blade Dimensions
300 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
75 x 45 mm
Sawing Capacity 45° Round
80 mm
Sawing Capacity 45° Square
60 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
120 x 50 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
85 mm
Geschwindigkeit
3000 u/min
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
350 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
100 x 80 mm
Sawing Capacity 45° Round
105 mm
Sawing Capacity 45° Square
85, mass. 80 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
175 x 75 mm
Sawing Capacity 90° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 95 mm
Geschwindigkeit
3000 u/min
6
Bestellcode
C6825305
Modell-Nummer
TL 302-2
Preis je Stück €
2758,45
Bestellcode
C6825346
Preis je Modell-Nummer Stück €
TLG 352 A 5629,78
932
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
189994
189995


































































































   944   945   946   947   948