Page 945 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 945

Sägen Maschinen
Bandsägemaschine
Halbautomatische Bandsäge Maschine. Werkstück einspannen und die Maschine starten, sah Arm schnell auf das Werkstück abgesenkt, Sägen Haltestellen wird der Arm wieder in seine ursprüngliche Position und die Klemme geöffnet. Der patentierte Drehtisch läuft über Kugellager. Kein Kühlmittel durch undichte vergrößerte Spänewanne. Erfassungsvorrichtung, die Zyklus startet, wenn das Material erfasst wird.
Eigenschaften:
Einfach stoppt bei 0 °, 45 ° und 60 ° nach links und 45 ° rechts Hydraulikzange mit verstellbaren Führungen
Sägen Zyklus durch Materialerkennung reduziert Amperemeter
Einstellbare Sägen Druck
Kühlsystem
Abnehmbare Tablett-Chips
Schnellklemm
Spannung: 400V
Statische Maschinen
Strom
Motor Power
Nettogewicht
Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 45° Square Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
400 V
1,2kW
310 kg
2965 x 27 x 0.9 mm
L: 210 x 200 - R: 170 x 170 mm L: 220 - R: 170 mm
L: 200 - R: 170 mm 140 x 130 mm
140 mm
285 x 210 mm
240 mm 210 mm 37-74 rpm
Bestellcode
C6928902
Modell-Nummer
HU 300 SA-4 Topline
Preis je Stück €
5912,50
Bandsägemaschine
Kompakte tragbare Metallbandsäge mit variabler Drehzahl. Kein Spiel durch spezielle Konstruktion und robuster Sägebügel. Einfach zu versetzen.
Verschiedene Bi-Metall Bandsägen lieferbar.
Eigenschappen:
Mit Bi-Metall-Sägeband Materialanschlag
4 kunststoff Füsse Spannung: 230V
6
Strom
Motor Power
Nettogewicht
Packaging Dimensions L x W x H Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1330 mm 65 x 60 mm
65 mm
45 x 45 mm
45 mm
100 x 90 mm 90 mm
100 mm
30 - 80 Var rpm
Preis je Stück €
446,12
532,13
790,13
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1440 mm 80 x 80 mm
80 mm
50 x 50 mm 50 mm
130 x 125 mm 125 mm
30 - 80 Var rpm
230 V
1,5 kW
30 kg
964 x 457 x 555 mm 13 x 0,9 x 1735 mm 100 x 100 mm
100 mm
65 x 70 mm
70 mm
150 x 140 mm 150 mm
140 mm
35 - 80 Var rpm
Bestellcode
C6825303
C6825307
C6825311
Modell-Nummer
HU 85 PB
HU 125 PB
HU 150 PBS
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
931
189997 223872


































































































   943   944   945   946   947