Page 944 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 944
Schleifmaschinen - Polierer
Bandsägemaschine
Bandsägemaschine
Halbautomatische Bandsägemaschine mit integriertem Kühlsystem und 3-Wege- Schalter: Ein Handbuch Schnitt B Schnelle Tropfen der Arm auf das Werkstück geschnitten mit C Automatische regelbar Vorschub. Der patentierte Drehtisch läuft über Kugellager. Kein Kühlmittel durch undichte vergrößerte Spänewanne. Klemme über der x und y-Achse. Bandspannung und Bruch überwacht und die Sägeblattabdeckung elektrisch gesichert.
Semi-automatic bandsaw machine with integrated cooling system and 3 way selector: A manual cut B Fast drop of the arm to the workpiece C Automatic cut with adjustable down feed rate. The patented turning table runs over ball bearings. No coolant leaking due to enlarged chip tray.
Features:
Easy stops at 0°, 45° and 60° left and 45° right
Quick-acting clamp
Quick-acting lever
Rapid traverse
Adjustable sawing pressure
Base with cooling system
Detachable chips tray
Tension gauge
Eigenschaften:
Einfach stoppt bei 0 °, 45 ° und 60 ° nach links und 45 ° rechts Schnellspanner
Schnellspannhebel
Eilgang
Einstellbare Sägen Druck
Basis mit Kühlsystem
Abnehmbare Tablett-Chips
Spannungsmesser
Optional:
Roller conveyor Measuring system
Voltage: 400V
optional: Rollenbahn Messsystem
Spannung: 400V
6
Strom
400 V
Motor Power
1,1/1,3kW
Nettogewicht
290 kg
Saw Blade Dimensions
2965 x 27 x 0.93 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm
Sawing Capacity 45° Round
L: 220 R: 170 mm
Sawing Capacity 45° Square
L: 200 R: 170 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
140 x 130 mm
Sawing Capacity 60° Round
140 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
285 x 210 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
210 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Strom
400 V
Motor Power
1,2kW
Nettogewicht
310 kg
Saw Blade Dimensions
2730 x 27 x 0.9 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
R: 200 x 200 L: 150 x 150 mm
Sawing Capacity 45° Round
200 mm
Sawing Capacity 45° Square
200 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
125 x 125 mm
Sawing Capacity 60° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
270 x 220 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
240 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Bestellcode
C6928898
Modell-Nummer
HU 285 C-4 Topline
Preis je Stück €
3600,18
Bestellcode
C6928901
Modell-Nummer
HU 300-4 Topline
Preis je Stück €
3972,13
930
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
223867
223871