Page 943 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 943
Sägen Maschinen
Kreissäge
Schwere hochwertig ausgeführte Kreissäge für den industriellen Gebrauch. Die Maschinen haben eine schwere solide Basis, sind sehr gut verarbeitet, ausgestattet mit einem pneumatischen selbstzentrierendem Schraubstock und pneumatischem Vorschub.
Eigenschappen:
Hochwertige Industriemaschine
Pneumatisch zentrierender Schraubstock
Pneumatischer Sägevorschub
Einstellbare Sägegeschwindigkeit
Schutzvorrichtung
Kühlmittelpumpe
Mit Anschlag
Inklusive Unterbau
Optional
Sägeblatt Art.nr. 13151006 CZ 315x32x2.5 Z160
Spannung: 400V
Winkel Klingendurchmesser Motor Power Nettogewicht Sawing Capacity Sawing Capacity Sawing Capacity Sawing Capacity Sawing Capacity Sawing Capacity Geschwindigkeit
45 L/R° 315 mm
1 kW
240 kg
85 x 85 mm 100 mm
85 mm
85 x 110 mm 100 mm
90 mm 50/25 rpm
Preis je Stück €
5154,63
Statische Maschinen
45° Rectangular 45° Round
45° Square
90° Rectangular 90° Round
90° Square
Bestellcode
C6825336
Modell-Nummer
HU 315 ASK
Vertikale Bandsäge
Vertikale Bandsäge in solider Ausführung. Geliefert mit Bandschweisseinheit mit Ausglüh, Schneid, Schleifvorrichtung. Optional mit elektrischem Tischvorschub. Eigenschappen:
Stabile Bauweise, stahl
integrierte Bandschweisseinheit Stufenlose Geschwindigkeit Tisch aus Grauguss, neigbar Bandgeschwindigkeit ablesbar mit Anschlag
Spannung: 400V
HU 2012 VBSH Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 515 mm
1090 x 810 x 2030 mm 2,2kW
4035 mm
25 mm
508 mm
305 mm
590 kg
1000 mm
600x700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
Preis je Stück €
5348,13
7617,45
8250,63
6
Modell-Nummer
Strom
Blade Speed Raddurchmesser
Maße L x T x H
Main Motor Power Maximum Blade Length Maximum Blade Width Max Throat Capacity Max Work Height Nettogewicht
Table Height Tischgröße Table Tilt Welder Capacity
Bestellcode
C6825342
C6825345
C6825349
HU 1610 VBS Super 400 V
20-80/250-1000 m/min 408 mm 940x675x1840 mm
1,5 kW
3150 mm
16 mm
396 mm
255 mm
410 kg
1000 mm 550x600 mm R 15°, L 12° 16 mm
Modell-Nummer
HU 1610 VBS Super
HU 2012 VBSH Super
HU 2613 VBS Super
HU 2613 VBS Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 665 mm
1295 x 810 x 2140 mm
2,2 kW
4680 mm
26 mm
685 mm
330 mm
665 kg
1000 mm
600 x 700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
929
190001 190000