Page 942 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 942

Sägen Maschinen
Kreissäge
Schwere hochwertig ausgeführte Kreissäge für den industriellen Gebrauch. Die Maschinen haben eine schwere solide Basis, sind sehr gut verarbeitet und ausgestattet mit einem pneumatischem selbstzentrierendem Schraubstock. Eigenschappen:
Hochwertige Industriemaschine
Pneumatisch zentrierender Schraubstock
Schutzvorrichtung
Kühlmittelpumpe
Mit Anschlag
Inklusive Unterbau
Optional
Sägeblatt Art.nr. 13151006 CZ 315x32x2.5 Z160
Spannung: 400V
Kreissäge
Schwere hochwertig ausgeführte Kreissäge für den industriellen Gebrauch. Die Maschinen haben eine schwere solide Basis, sind sehr gut verarbeitet und ausgestattet mit selbstzentrierendem Schraubstock.
Eigenschappen:
Hochwertige Industriemaschine
Selbstzentrierender Schraubstock
Schutzvorrichtung
Kühlmittelpumpe
Mit Anschlag
Inklusive Unterbau
Optional
Sägeblatt Art.nr. 13151006 CZ 315x32x2.5 Z160
Spannung: 400V
Winkel
45 L/R°
Klingendurchmesser
315 mm
Motor Power
1 kW
Nettogewicht
210 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Geschwindigkeit
50/25 rpm
Winkel
45 L/R°
Klingendurchmesser
315 mm
Motor Power
1 kW
Nettogewicht
200 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Geschwindigkeit
50/25 rpm
6
Bestellcode
C6825335
Modell-Nummer
HU 315 PSK
Preis je Stück €
4289,25
Bestellcode Modell-Nummer
C6825334 HU 315 SK
Preis je Stück €
3438,93
928
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
189999
189998


































































































   940   941   942   943   944