Page 941 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 941
Schleifmaschinen - Polierer
Band- und Tellerschleifmaschine
Bohrerschleifer
Sehr starke universelle Band- und Tellerschleifmaschine in Industriequalität. Starker Motor, vibrations- und geräuscharm durch einwandfreie Auswuchtung. Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder. Mit extra Polierscheibe und Stahlbürste. Komplette Maschine. Geräuscharm, verstellbare Werkstückauflage, ausgestattet mit hochwertigem Funkenschutz.
Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung Verstellbare Werkstückauflage Mit Funkenschutz Mit Absaugstutzen Schleifband Eine schleifscheibe Optional Fuß (14276)
Spannung: 400V
Professioneller Bohrerschleifer. Schärft perfeckt kleine Bohrer bis 13 mm. Sehr einfach und schnell zu bedienen. Schärft auch die Seele des Bohrers perfekt, bis zur Spitze. Der Spitzenwinkel ist einstellbar zwischen 90° und 135°.
Eigenschappen:
Einschliesslich CBN Schleifscheibe (für HSS)
Einschliesslich Spannzangen 3 bis 13
Spannung: 230 V
Maße
320x180x190 mm
Motor Power
0,18 kW
Nettogewicht
10 kg
Geschwindigkeit
5300 rpm
Bestellcode
C6825338
Modell-Nummer
MD 13 D-2
Preis je Stück €
442,90
Schleifbandabmessung(en)
100 x 1150 mm
Schleifbänder Durchmesser in
250 x 38 x 25 mm
Diameter Suction Nozzle
80 - 32 mm
Motor Power
1,1 kW
Nettogewicht
58 kg
Geschwindigkeit
2850 rpm
Bestellcode
C6825327
Modell-Nummer
HU 250 BGS-4
Preis je Stück €
736,38
Bandschleifmaschine
6
Bandschleifmaschine, schwerste Ausführung im sortiment mit einer hohen Bandgeschwindigkeit. Lieferung in einer Kiste.
Verschiedene Schleifbänder lieferbar aus unserem Werkzeug und Zubehör Katalog. Eigenschappen:
Höhe verstellbar in 3 Positionen Schleifband sehr schnell wechselbar Schwerer Motor (4KW) mit Bremse Werkstückauflage verstellbar Großer Späneauffangbehälter mit Wasserreservoir Funkenschutz
Spannung: 400V
Bestellcode Modell-Nummer Preis je Stück €
C6825310 HU 75 NT 1343,75
Schleifbandabmessung(en)
75 x 2000 mm
Belt Speed
37 m/s
Contact Roller DxW
250 x 75 mm
Grinding Surface LxW
75 x 42 mm
Motor Power
4 kW
Nettogewicht
125 kg
Statische Maschinen
927
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
190002 190007
189222