Page 940 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 940

Schleifmaschinen - Polierer
Band- und Tellerschleifmaschine
Universelle Band- und Tellerschleifmaschine in Industriequalität. Starker Motor, vibrations- und geräuscharm durch einwandfreie Auswuchtung. Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder. Mit extra Polierscheibe und Stahlbürste. Komplette Maschine. Geräuscharm, verstellbare Werkstückauflage. Ausstattung mit hochwertigem Funkenschutz.
Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung Verstellbare Werkstückauflage Mit Funkenschutz Mit Absaugstutzen Stahlbürste Schleifband Polierscheibe Eine schleifscheibe Optional Fuß (14276)
Spannung: 400V
Modell-Nummer
HU 200 BGS-4
Band- und Tellerschleifmaschine
Universal grinding and sanding machine in industrial quality. Powerful motor, no vibration through clever balancing. Heavy duty tool rests and protection covers. Low noise, tool rests adjustable. With high quality eye shield. Supplied with additional polishing disc.
Eigenschappen:
emergency stop with no-load switch adjustable tool rest with eye shield with dust extractor connection grinding belt polishing disc
optional:
base art. no. 14276
Spannung: 400V
Schleifbandabmessung(en)
100 x 1000 mm
Schleifbänder Durchmesser in
200 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Motor Power
0,75 kW
Nettogewicht
31 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200 x 25 x 12 mm
Geschwindigkeit
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
200 x 19 x 12 mm
Schleifbandabmessung(en)
100 x 1095 mm
Schleifbänder Durchmesser in
200 x 25 x20 mm
Belt Speed
24 m/min
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
1 kW
Nettogewicht
35,5 kg
Packaging Dimensions L x W x H
610 x 510 x 29,5 mm
6
Bestellcode
C6825325
Preis je Stück €
467,63
Bestellcode
C6825326
Modell-Nummer
HU 230 BGS
Preis je Stück €
607,38
926
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
190005
190006


































































































   938   939   940   941   942