Page 939 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 939

Schleifmaschinen - Polierer
Poliermaschine
Bandschleifmachine
Maschine entwickelt in zusammenarbeit mit 3M. Geräuscharm. Eigenschappen:
Einschliesslich Scotch Brite Scheibe (3M) 8S Med + 9S Med Für verschiedenen Metalle geeignet Lange Lebensdauer Sichere und einfache Anwendung Optional Fuß (14276)
Spannung: 400V
Tadellos Verarbeitete kompakte Bandschleifmaschine. Sowohl auf dem Fuß als auch auf dem Tisch zu positionieren. Einfach austauschbares Schleifband. Auch in Kundendienstwagen zu gebrauchen. Untergestell optional.
Verschiedene Schleifbänder lieferbar aus unserem Werkzeug und Zubehör Katalog. Auch erhältlich in 400V (Art.nr. 16652)
Eigenschappen:
Thermisch gesichert
Feste Schleifbandabdeckung
Funkenschutz
Untergestell optional (16653)
Spannung: 230V
Schleifbandabmessung(en)
100 x 1220 mm
Belt Speed
20 m/s
Contact Roller DxW
126x105 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Grinding Surface LxW
100 x 320 mm
Motor Power
1 kW
Nettogewicht
29 kg
Packaging Dimensions L x W x H
650 x 380 x 260 mm
Motor Power
0,70 kW
Nettogewicht
14 kg
Packaging Dimensions L x W x H
645x215x280 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200x50x76,2 mm
Geschwindigkeit
2850 rpm
Bestellcode
C6825331
Poliermaschine
Modell-Nummer
HU 73 PR-4 Topline
Preis je Stück €
392,38
Bestellcode
C6825301
Modell-Nummer
HU 100x1220-2
Preis je Stück €
628,88
Band- und Tellerschleifmaschine
Professionelle Poliermaschine. Einwandfrei ausgewuchtet, absolut vibrationsfrei. Schlichte Maschine aber unentbehrlich im Werkstattbereich. Mehrfach verkauft an technische Institute, darunter auch Schulen. Polierscheiben einzeln erhältlich. (Werkzeug Katalog).
Universelle Band- und Tellerschleifmaschine in Industriequalität. Starker Motor, 6 vibrations- und geräuscharm durch einwandfreie Auswuchtung. Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder. Mit extra Polierscheibe und Stahlbürste.
Komplette Maschine. Geräuscharm, verstellbare Werkstückauflage. Ausstattung mit hochwertigem Funkenschutz. Fuß optional bestellbar.
Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung Verstellbare Werkstückauflage Mit Funkenschutz Mit Absaugstutzen Stahlbürste Schleifband Polierscheibe Eine schleifscheibe
Spannung: 230V
Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung 2 Polierscheiben Mit Polierblock Spannung: 230V
Bestellcode Modell-Nummer
C6825329 HU 175 P-2
Preis je Stück €
213,93
Bestellcode
C6825323
Modell-Nummer
HU 150 BGS-2w
Preis je Stück €
317,13
Schleifbandabmessung(en)
50 x 1000 mm
Schleifbänder Durchmesser in
150 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
0,35 kW
Nettogewicht
18 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
150 x 25 x 12 mm
Geschwindigkeit
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
150 x 16 x 12 mm
Motor Power
0,45 kW
Nettogewicht
18 kg
Packaging Dimensions L x W x H
639 x 175 x 250 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
175 x 25 x 16 mm
Geschwindigkeit
2850 rpm
Statische Maschinen
925
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191091
191089
190003
188432


































































































   937   938   939   940   941