Page 938 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 938

Schleifmaschinen - Polierer
Doppelschleifmaschine
Doppelschleifmaschine
Gut gearbeitete Doppelschleifmaschine. Durch die einwandfreie Auswuchtung wird gewährleistet dass die Maschine vibrations- und geräuscharm läuft.
Die Werkstückauflage ist verstellbar. Ausstattung mit einem hochwertigem Funkenschutz.
Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung
Verstellbare Werkstückauflage Mit Funkenschutz Mit zwei schleifsteine Option Fuß (14276)
Spannung: 230V
Sehr schwer ausgeführte Schleifmaschine in absoluter Industriequalität, für Handwerk und Industrie. Starker Motor, durch die einwandfreie Auswuchtung wird gewährleistet dass die Maschine vibrations- und geräuscharm läuft. Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder. Die Werkstückauflage ist verstellbar. Ausstattung mit einem hochwertigem Funkenschutz. Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung Verstellbare Werkstückauflage Mit Funkenschutz Mit Absaugstutzen Mit zwei schleifsteine Optional Fuß (14283) Spannung: 400V
Schleifbänder Durchmesser in
300 x 50 x 25 mm
Motor Power
2 kW
Nettogewicht
105 kg
Geschwindigkeit
1420 rpm
Schleifbänder Durchmesser in
150 x 25 x 32 mm
Motor Power
0,5 kW
Nettogewicht
17 kg
Geschwindigkeit
1450 rpm
Bestellcode
C6825314
Modell-Nummer
HU 150 S
Preis je Stück €
252,63
Bestellcode
C6825318
Poliermaschine
Modell-Nummer
HU 300 BG-4
Preis je Stück €
843,88
Doppelschleifmaschine
6
Absolute Industriequalität. Starker Motor, durch die einwandfreie Auswuchtung wird gewährleistet dass die Maschine vibrations- und geräuscharm läuft. Schwer ausgeführte Werkstückauflage und Sichtschilder. Die Werkstückauflage ist verstellbar. Ausstattung mit einem hochwertigem Funkenschutz. Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung Verstellbare Werkstückauflage Mit Funkenschutz Mit Absaugstutzen Mit zwei schleifsteine
Optional Fuß (14276)
Spannung: 230V
Professionelle Poliermaschine. Einwandfrei ausgewuchtet, absolut vibrationsfrei. Schlichte Maschine aber unentbehrlich im Werkstattbereich. Mehrfach verkauft an technische Institute, darunter auch Schulen. Polierscheiben einzeln erhältlich. (Werkzeug Katalog).
Strom
230 V
400
Schleifbänder Durchmesser in
200 x 25 x 20 mm
250 x 38 x 25 mm
Motor Power
0,45 kW
1 kW
Nettogewicht
19 kg
53 kg
Geschwindigkeit
2850 rpm
1420 rpm
Motor Power
1 kW
Nettogewicht
30 kg
Packaging Dimensions L x W x H
720 x 185 x 310 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
225 x 25 x 25 mm
Geschwindigkeit
2850 rpm
Bestellcode
C6825315
C6825317
Modell-Nummer
HU 200 BG-2
HU 250 BG-4
Preis je Stück €
317,13
510,63
Eigenschappen:
Not-Aus-Schalter mit Nulllastschaltung 2 Polierscheiben Mit Polierblock Spannung: 400V
Bestellcode Modell-Nummer
C6825330 HU 225 P-4
Preis je Stück €
321,43
924
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
189219 188433
191092
189221


































































































   936   937   938   939   940