Page 937 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 937
Bohrung Maschinen
Industrie Bohrmaschine
Fräs-Bohrmaschine
Die HU-40G Industriegetriebe angetrieben Bohrmaschine hat gehärtet und geschliffen Zahnräder. Der Tisch gedreht werden kann. Die Maschine verfügt über T-Nuten und eine Kühlmittel-Ablass. Die Bohrtiefe kann mit dem verstellbaren Tiefenanschlag eingestellt werden. Ausgestattet mit einem Werkzeug Auswerfer und 2-Gang-Motor. Die Spindel dreht sich sowohl im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Das Bohrfutter Abdeckung ist mit einer Auto-Aus-Schalter ausgestattet.
Eigenschaften:
Kühlsystem
elektromagnetische Vorschub
Speed-Motor
Spindel dreht sich im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn
Drehen und Kipptisch
Maschinenarbeitsscheinwerfer
Tisch aufgespannt mit Exzenterklemmung
großer Tisch
Spannung: 400V
Bohrfräsmaschine in schwerer massiver Gußausführung. Perfekt für das Arbeiten unter Werkstattbedingungen sowie im Hobbybereich. Ausstattung der Maschine mit im Ölbad laufenden Getriebezahnrädern, nachstellbaren Keilleisten, Z-Achse mit genauer Schwalbenschwanzführung.
Eigenschappen:
Rechts-Linkslauf
Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Schutzes Separater Not-Aus-Schalter
Frästiefen-Feineinstellung
Optional
Unterbau Art.nr. 30929
Spannung: 400V
6
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
510 x 240 mm
Distance Spindle Column
255 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
130 mm
Max Distance Spindle Table
445 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45 ° L/R
Motor Power
1,1 kW
Nettogewicht
360 kg
Packaging Dimensions L x W x H
920 x 740 x 1000 mm
Spindle Speed Range
75 - 3200 rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 30 (M12)
Tischgröße
820 x 240 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 14 mm
Strom
400 V
Base Dimensions L x W
730 x 500 mm
Column Diameter
150 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Nettogewicht
460 kg
Spindle Speed Range
50 - 1450 rpm
Spindle Taper
MT 4
Tischgröße
560 x 560 mm
Bestellcode
C6928887
Modell-Nummer
HU 40 G-4
Preis je Stück €
4273,13
Bestellcode Modell-Nummer
C6928888 HU 45 DM-4
Preis je Stück €
2463,90
Statische Maschinen
923
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223825
223829