Page 936 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 936
Bohrung Maschinen
Industrie Bohrmaschine
Industrielle Getriebesäulenbohrmaschine mit gehärteten und geschliffenen Zahnrädern. Einstellbarer Bohrtiefenanschlag.
Der Kopf der Maschine lässt sich mit Hilfe der Zahnstange vertikal verstellen, ideal für eine Bohrstraße.
Exklusiv Schnellspannbohrfutter
Eigenschappen:
Elektromagnetischer Pinolevorschub
2-Stufenmotor
Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes
Spindel mit Links-Rechtslauf und Gewindeschneideinrichtung
Werkzeugauswerfer
Kopf dreh- und schwenkbar
Tisch dreh- und schwenkbar
Tisch mit Exzenter-Klemmung
Integrierter Kühlmitteleinrichtung
Maschinenbeleuchtung
Spannung: 400V
Industrie Bohrmaschine
6
Industrielle Getriebesäulenbohrmaschine mit gehärteten und geschliffenen Zahnrädern. Einstellbarer Bohrtiefenanschlag.
Exklusiv Schnellspannbohrfutter
Eigenschappen:
Elektromagnetischer Pinolevorschub
2-Stufenmotor
Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes Spindel mit Links-Rechtslauf und Gewindeschneideinrichtung Werkzeugauswerfer
Tisch dreh- und schwenkbar
Tisch mit Exzenter-Klemmung
Integrierter Kühlmitteleinrichtung
Maschinenbeleuchtung
Spannung: 400V
Strom
400 V
Base Dimensions L x W
510 x 380 mm
Column Diameter
160 mm
Distance Spindle Column
360 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Max Distance Spindle Table
600 mm
Motor Power
2,2 - 2,8kW
Nettogewicht
680 kg
Spindle Taper
MT4
Tischgröße
450 x 440 mm
Tapping Capacity
M27
Strom
400 V
Base Dimensions L x W
500 x 450 mm
Column Diameter
140 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
35 mm
Drilling Depth
160 mm
Motor Power
1 / 1,5kW
Nettogewicht
500 kg
Spindle Speed Range
72 - 2600 rpm
Spindle Taper
MT4
Tischgröße
370 x 360 mm
Tapping Capacity
M20
Bestellcode
C6928889
Modell-Nummer
HU 32 TI-4
Preis je Stück €
5079,38
Bestellcode
C6092237
Modell-Nummer
HU 40 TI-4
Preis je Stück €
6444,63
922
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
223833
223836