Page 935 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 935

Bohrung Maschinen
Industrie Bohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Statische Maschinen
Hochwertige Maschine für Fachwerker. Der Lauf ist sehr ruhig. Gewindescheiden sehr einfach durch das patentierte System. Die Maschinen werden geliefert mit Schützbrille und Spindelschutz.
Eigenschappen:
Stufenlose Drehzahleinstelling mittels Frequenzumrichter
Digitale Drezahlanzeige
Links- Rechtslauf mit Gewindeschneid-einrichtungIntegrierten Kühlmittelsysteem Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes Elektrische gesicherte Keilriemenabdeckung
Separater Not-Aus-Schalter
Bohrtiefenanschlag
Exklusiv Schnellspannbohrfutter
Spannung: 400V
Bohrmaschine für die tägliche Nutzung.
Hochwertige verarbeitung.
Ruhiger lauf.
Die Maschine wird montiert geliefert inkl. Schutzbrille.
Eigenschappen: Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes Elektrische gesicherte Keilriemenabdeckung Bohrtisch dreh-und schwenkbar
Separater Not-Aus-Schalter Bohrtiefenanschlag Schnellspannbohrfutter 1-16mm B16
Spannung: 400V
6
Globale Herstellerartikelnummer Modell-Nummer
Strom
Base Dimensions L x W
Column Diameter
Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Nettogewicht
Number of Feeds
Spindle Speed Range Spindle Taper
Tischgröße
Tapping Capacity
Bestellcode
C6825340
C6825344
11113G
HU 32 Super Vario 400 V
660 x 465 mm 102 mm
230 mm
32 mm
140 mm
720 mm
1,5 kW
290 kg
Variabel
80 - 2500 rpm MT3
320 x 480 mm M16
Modell-Nummer
HU 32 Super Vario
HU 40 Super Vario
11114G
HU 40 Super Vario 400 V
660 x 465 mm 155 mm
300 mm
40 mm
145 mm
715 mm
2,2 kW
330 kg
70 - 2000 rpm MT4
400 x 470 mm M20
Preis je Stück €
3460,43
3864,63
Globale Herstellerartikelnummer Modell-Nummer
Strom
Column Diameter
Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Nettogewicht Number of Speeds Spindle Speed Range Spindle Taper Tischgröße
Bestellcode
C6825322
C6825328
11110G
HU 20F Super 400 V
80 mm
180 mm
20 mm
80 mm
770 mm
0,75 kW
92 kg
10
210 - 2500 rpm MT2
280 x280 mm
11112G
HU 30FP Super - Vario 400 V
92 mm
209 mm
30 mm
125 mm
750 mm
1,5 kW
198 kg
Variabel
100 - 2500 rpm
MT3
395 x 285 mm
Preis je Stück €
1214,75
2467,13
(in 2 Stufen)
Modell-Nummer
HU 20F Super
HU 30FP Super - Vario
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
921
191074
190011


































































































   933   934   935   936   937