Page 934 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 934

Bohrung Maschinen
Industrie Bohrmaschine
Europäische Getriebebohrmaschine. Separate Schaltschrank für Ein/Aus und hohe und langsame Geschwindigkeit.
Eigenschappen:
europäische Qualität
Industrie Bohrmaschine
elegantes Finish/Design solide konstruktion Langlebig
grosse Ausladung Option:
Kreuztisch Vorschub Spannung: 400V
Industrielle Getriebesäulenbohrmaschine mit gehärteten und geschliffenen Zahnrädern. Einstellbarer Bohrtiefenanschlag.
Eigenschappen:
Kühlpumpe
6
Verfügbar mit Kreuztisch gehärteten Zahnräder fein Einstellung Vorschub
Spannung: 400V
Strom
400 V
Column Diameter
180 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
50 mm
Drilling Depth
200 mm
Motor Power
2,5kW
Nettogewicht
750 kg
Spindle Taper
MT4
Tischgröße
600 x 600 mm
Tapping Capacity
33mm
Strom
400 V
Column Diameter
100 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
150 mm
Max Distance Spindle Table
915 mm
Motor Power
1,1kW
Nettogewicht
230 kg
Spindle Speed Range
75-3140 rpm
Spindle Taper
MT3
Tischgröße
505 x 405 mm
Tapping Capacity
M16
Bestellcode
C6928896
Modell-Nummer
HU 50G Topline
Preis je Stück €
8118,40
Bestellcode
C6928897
Modell-Nummer
HU 30G Topline
Preis je Stück €
2820,80
920
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
223863
223862


































































































   932   933   934   935   936