Page 933 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 933
Bohrung Maschinen
Tischbohrmaschine
Tischbohrmaschine
Tischbohrmaschine mit sehr ruhigem Lauf. Einfaches einstellen des gravierten Nonius. Automatische Ausserbetriebsetzung beim Öffnen des Schutzes. Separater Not-Aus-Schalter an gut sichtbarem Platz. Keilriemen-Abdeckung elektrisch gesichert. Auch erhältlich in 400V (Art.nr. 11219)
Eigenschappen:
Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes
Elektrische gesicherte Keilriemenabdeckung
Separater Not-Aus-Schalter
Bohrtiefenanschlag
Schnellspannbohrfutter 3-16mm B16
Spannung: 230V
Tischbohrmaschine mit sehr ruhigem Lauf. Einfaches einstellen des gravierten Nonius. Automatische Abschaltung beim Öffnen des Schutzes. Separater Not-Aus- Schalter an gut sichtbarem Platz. Keilriemen-Abdeckung elektrisch gesichert. Eigenschappen:
Schnellspannbohrfutter 3-16mm(B16)
Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes
Elektrische gesicherte Keilriemenabdeckung
Separater Not-Aus-Schalter
Bohrtiefenanschlag
Spannung: 400V
6
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Nettogewicht
60 kg
Number of Speeds
24
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Nettogewicht
60 kg
Number of Speeds
12
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Bestellcode Modell-Nummer
C6928890 HU 16-2 Topline
Preis je Stück €
483,75
Bestellcode
C6928891
Modell-Nummer
HU 16-4 Topline
Preis je Stück €
483,75
Statische Maschinen
919
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223839
223840