Page 932 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 932

Bohrung Maschinen
Tischbohrmaschinen
Bohrmaschine für die tägliche Nutzung.
Die Maschinen werden aufgebaut geliefert mit Schützbrille.
Eigenschappen:
Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes Elektrische gesicherte Keilriemenabdeckung Bohrtisch dreh-und schwenkbar Separater Not-Aus-Schalter
Bohrtiefenanschlag Schnellspannbohrfutter 1-16mm B16
Spannung: 230V
Tischbohrmaschine
6
Bohrmaschine für die tägliche Nutzung.
Hochwertiger Verarbeitung.
Die Maschinen wird montiert geliefert inkl. Schutzbrille.
Ruhiger Lauf.
Eigenschappen:
Variable Drehzahl, 2 Stufen Automatische Außerbetriebsetzung beim Öffnen des Bohrfutterschutzes Elektrische gesicherte Keilriemenabdeckung Bohrtisch dreh-und schwenkbar Separater Not-Aus-Schalter
Bohrtiefenanschlag
Schnellspannbohrfutter 1-16mm B16
Spannung: 230V
Modell-Nummer
HU 16 Super
HU 20 Super
Strom
230 V
400 V
Column Diameter
80 mm
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
180 mm
Drilling Capacity
16 mm
20 mm
Drilling Depth
80 mm
80 mm
Max Distance Spindle Table
510 mm
435 mm
Motor Power
0,75 kW
0,75 kW
Nettogewicht
78 kg
80 kg
Number of Speeds
12
10
Spindle Speed Range
300 - 2360 rpm
210 - 2500 rpm
Spindle Taper
MT2
MT2
Tischgröße
280 x 280 mm
Base Dimensions L x W
460 x 275 mm
Column Diameter
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
Drilling Capacity
20 mm
Drilling Depth
90 mm
Max Distance Spindle Table
420 mm
Motor Power
1,2 kW
Nettogewicht
90 kg
Number of Speeds
2
Spindle Speed Range
150 - 2500 rpm
Spindle Taper
MK 2
Tischgröße
280 x 280 mm
Bestellcode
C6825320
C6825321
Modell-Nummer
HU 16 Super
HU 20 Super
Preis je Stück €
966,43
1064,25
Bestellcode Modell-Nummer
C6825324 HU 20 Super - Vario
Preis je Stück €
1376,00
918
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische Maschinen
190008
190010


































































































   930   931   932   933   934