Page 928 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 928
Variablen Hub Winkelspanner | Vertikalspanner | Horizontalspanner
Schubstangenspannersystem mit variablem Hub
44
6,5 40
Senkrechtspanner mit offenem Arm und waagrechter Grundplatte STC-VH
[0.50] 12,7
30f7
68 52
152 max.
44
[#10]
OPENING
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
IF SUPPLIED
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
M5
[1.43] 36,3
[2.21] 56,1
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Stirnflansch • Haltekraft 2670 N
• Anstellhub 45 mm
• Spannhub 3 mm
[0.63] 16,0
[1.02] 25,9
• Schubstangendurchmesser 12 mm
[0.18] Ø 4,6
Bestellcode
C6877756
Teilenummer
FL-122-45
Spannweite
3000 N
Preis je Stück €
223,00
15 12 6 min.
[05.,231]
Schubstangenspannersystem mit variablem Hub
Hebel ist in Spannstellung senkrecht
Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe (bis 40 mm/ 1 9⁄16”) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben- Position
Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N (550 lbs.) je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Globale Herstel- lerartikelnummer
Hebel ist in Spannstellung waagrecht
Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe (bis 40 mm/ 1 9⁄16”) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben- Position
Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N (550 lbs.) je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff (STC-HH20 mit Abgleitschutz)
2,5 min.
44
Spannbackenka- Preis je pazität Stück €
12 10
35
228 - 428 max.
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Einschraubbefestigung • Haltekraft 2670 N
• Kolbenhübe von 100 mm - 300 mm
• Spannhub 3 mm
Bestellcode
STC-HH
kN Spannkraft
1,1
C6860661
STC-VH20
20 mm 18,45 Waagrechtspanner mit offenem Arm und waagrechter Grundplatte
M30x1,5
40
• Schubstangendurchmesser 12 mm
5
Preis je Stück €
249,00
40
35
Bestellcode Teilenummer
C6058853 DE-STA-CO G-120
Spannweite
3000 N
Schubstange - Spannersystem mit variablem Hub
M12
M8
25
22
M6
Bestellcode
C6435608 C6435610 C6435612
Globale Herstel- lerartikelnummer
STC-HH20 STC-HH50 STC-HH70
Spannbackenka- pazität
20 mm 40 mm 60 mm
Preis je kN Spannkraft Stück €
1,1 18,45 2,5 19,71 2,5 20,25
12
30
12 15 16
328
380
Optionale Schubstangenlängen für Spanner mit einem variablen Hub der Serie FO, FL und G
495
[0.08] 2,0
Bestellcode
C2444408 C2794288 C6877757
Teilenummer
DE-STA-CO 12/200 DE-STA-CO 16/200F 22/300
Preis je Stück €
31,00 39,50 64,00
914
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
209223
209225
209224
195765
195785