Page 930 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 930
Sonstigesspanner
BAS-C compact-Spanner, offene Befestigungsbohrung
Aufspann-Sockel BASO
Spannkraft bis zu 16.000 N
Platzsparende Bauweise Befestigungsbohrung offen für M 10 / M 12
80 mm Verlängerung
Stapelbar
Befestigungsbohrung offen, inklusive Zylinderschraube Passend für alle BESSEY BAS-Spanner
Bestellcode
C6766687
C6766686
Globale Herstellerar- tikelnummer
BAS-C9-4
BAS-C10-6
Spannbacken- kapazität
88 mm
97 mm
Kehltiefe
40 mm
60 mm
Preis je Stück €
202,86
210,06
Bestellcode
C6766691
Spannweite
81 mm
Nettoge- wicht
0,45 kg
Preis je Stück €
64,08
Vario-Spannaufsatz VAD (2 St./Schachtel)
Knebelschlüssel BASKN
5
Knebelschlüssel mit Einstellhilfe für Zylinderschrauben M 10/M 12 Passend für alle BESSEY BAS-Spanner
Bestellcode
C6766690
Länge
230 mm
Preis je Stück €
21,60
Anpassung speziell an runde, ovale und winkelige Werkstücke
Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen
Passend für Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen TG sowie Ganzstahl- Schraubzwingen GZ und GMZ ab 100 mm Ausladung
Preis je Bestellcode Größe Stück €
C6860660 45 mm 43,92
916
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
195768
195767
195771
195769