Page 927 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 927
Pneumatikspanner | Variablen Hub Winkelspanner
Pneumatischer Schwenkspanner
Pneumatischer Schwenkspanner
90°±5° REPEATABILITY ±1°
Ø [0.22] 5,5
[0.79]
20 (CLAMP STROKE)
Ø [2.52] 64
[1.76]
44,7
(SQ) (SQ)
[0.20] 5,17
[6.59] 167,37 [6.13]
155,7
[0.50] 12,7
Ø M6 [0.67]
17
[0.43] 11
[0.63] 16
Spanntechnik
[4.44] 112,7
[3.75] 95,3
[0.98] 25
[2.72] 69
Ø G-1/8
Die neueste Generation Schwenkspanner von DE-STA-CO mit patentierter Schwenk-Technologie. Die einmalige Entwicklung erlaubt es dem Spannarm 90° zu schwenken, bevor er sich in der Spannposition nach unten bewegt. Siehe Produktkatalog für Spannarm-Optionen.
• Kein Schwenkhub, dreht auf einer Ebene
• Sensornuten für Ø 4 mm oder 6 x 5 mm Schalter. Magnetkolben sind Standard. • Doppelt-befestigte Kolbenstange
• Verfügbar in Zylindergrößen 30 mm und 40 mm. Spannarm separat bestellen.
Bestellcode
C6877743 C6877744
Teilenummer
9530 9540
Hublänge
20 mm 20 mm
Preis je Stück €
465,00 475,00
Preis je Stück €
465,00
Bestellcode
C6877746
Teilenummer
89E30-010-1
Hublänge
21 mm
Pneumatischer Schwenkspanner
Schubstangenspannersystem mit variablem Hub
[2.60] 66 [2.36] 60 [1.57]
40
[1.07] 27,3
Ø M8
[0.67] 17
[0.98] 25
[0.98] 25
Ø
[0.22] 5,5
[0.98] 25
M8
[2.15] [1.57] 54,5
40
[0.43] 11
[5.51] 140
18** 12 62 3
25 46 58
5
[1.34] 34
Ø [1.00] 25,4
1/8NPT (PORTS)
[0.68] 17,4
[0.89] 22,5
S1 Ø[0.47] 12
S S2
M42X1,5
Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen, wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage, zum Einsatz. Gehäuse
mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte. Der Spannarm kann radial um 360 Grad verstellt werden.
• Spannarme und Montagezubehör separat bestellen.
• Verfügbar in Zylindergrößen 20, 30, 40, 50 und 63 mm
• Max. Betriebsdruck: 3 bis 10 bar [30 bis 130 psig] (89E20 8 bar [116 psig] max.) • Keine Abfragung mit Sensoren möglich
Ø
[1.18] 30
16
30
Ø 15
[0.63] 16
M8
Ø G-1/8
[3.74] 95
[0.83] 21
11 40 9
90 70 52
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußbefestigung • Haltekraft 8890 N
• Anstellhub 60 mm
• Spannhub 4 mm
Schwenkspanner in kompakter Bauweise mit hoher Zuverlässigkeit. Ideal zum Einsatz an Spannstellen mit stark beengten Platzverhältnissen, bei denen freier Zugriff auf das Werkstück gefordert wird. Neue, aktualisierte Konstruktion beherbergt sowohl 4 mm Rundnut als auch 6,5 mm x 5 mm T-Nut Schalter.
• Einstellbare Schwenkrichtung links, rechts und linear. (Baugröße Ø 20mm ist nicht linear einstellbar)
• Unterschiedliche Sensornuten für Ø 4 mm und 6,5 x 5 mm Sensoren
• Robust und leicht, geeignet für einige Millionen Arbeitszyklen
• Spannarm separat bestellen.
• Schubstangendurchmesser 16 mm
Bestellcode Teilenummer
C4648009 FO-161-60
Bestellcode Teilenummer Hublänge
C6877745 89R40-010-2 21 mm
Preis je Stück €
355,00
Spannweite
9000 N
Preis je Stück € 332,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
913
1 12 192
209216 209215
209222
209217