Page 929 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 929
Horizontalspanner | Verschlussspanner
Waagrechtspanner mit offenem Arm und vertikaler Grundplatte STC- HV
Hebel ist in Spannstellung waagrecht
Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe (bis 20 mm/ 13⁄16”) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben- Position
Regulierbare Spannkraft bis zu 1.100 N (250 lbs.) je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abgleitschutz
Schubstangenspanner mit abgewinkelter Grundplatte STC-IHA
Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite (bis 10 mm/ 3/8”) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben- Position
Regulierbare Spannkraft bis zu 1.100 N (250 lbs.), je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer
Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abgleitschutz
Globale Herstel- Bestellcode lerartikelnummer
C6767118 STC-IHA15
Spannbackenka- pazität
10 mm
Globale Herstel- lerartikelnummer
STC-HV20
Spannbacken- kapazität
20 mm
Preis je Stück €
18,45
Preis je Stück €
18,99
Bewegung des Hebels wird in eine Axialbewegung der Schubstange umgewandelt Automatisch stufenlose Anpassung der Spannweite (bis 16 mm/ 5/8”) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben- Position
Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N (550 lbs.), je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
Stabile, vergütete Metallbleche für lange Lebensdauer
Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff (STC-IHH 15 mit Abgleitschutz)
Bestellcode
C6767117
kN Spannkraft
1,1
kN Spannkraft
1,1
Waagrechtspanner mit offenem Arm und abgewinkelter Grundplatte STC-HA
Schubstangenspanner mit waagrechter Grundplatte STC-IHH
5
Hebel ist in Spannstellung waagrecht
Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe (bis 20 mm/ 13⁄16”) bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben- Position
Regulierbare Spannkraft bis zu 1.100 N (250 lbs.) je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Abgleitschutz
Globale Herstel- Spannbackenka- Bestellcode lerartikelnummer pazität
C6767116 STC-HA20 20 mm
kN Spannkraft
1,1
Preis je Stück €
18,45
Globale Herstel- Bestellcode lerartikelnummer
C6767119 STC-IHH15
C6435623 STC-IHH25
Spannbackenka- pazität
10 mm
16 mm
Preis je kN Spannkraft Stück €
1,1 18,99
2,5 20,70
Spanntechnik
915
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195787
195786
195766 195788