Page 926 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 926
Pneumatikspanner
Pneumatikspanner mit massivem Spannarm
[0.38] 9,7
[4.69] 119,1
[4.69] 119,1
Pneumatisch betriebener Schubstangenspanner
[1.25] 31,8
[1.25] [0.41] 31,8
Ø 10,4
[1.63]
41,4 [6.95]
[3.00] 76,2
[1.63] 91° 41,4
8303/8-16 [0.34] 830-MEM10 6XØ 8,6
[0.50] [1.38] [1.62] 12,7 35,1 41,1
[0.62] Ø 15,8
[1.97] 50,0
[11.43] 290,3
8301/8" NPT 830-MEG-1/8
[0.43] 10,8
176,6
[1.25] 31,8
[18.59] [1.06] 472.3 27,0
[3.59] 91,1
[4.20] 106,7
[0.89] 22,5
[7.75] 196,9
[2.25] 57,2 [4.00] 101,6
[10.17] 258,4
868 1/4" NPT 868-E G-1/4
Größere Version des Modells 827. Senkrecht zur Spannfläche montiert. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
Pneumatisch betriebene Version unseres Handspanners 630. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
• Modell 830 hat 1/8NPT-Anschlüsse und 5/16-18-Schubstange mit Gewinde • Modell 830-ME hat 1/8NPT-Anschlüsse und M8-Schubstange mit Gewinde
• Modell 868-E hat G-1/4-Anschlüsse.
• Gehärtete Bolzen und Buchsen für hohe Lebensdauer Massiver Spannarm kann modifiziert werden, um individuellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Bestellcode
C6028663
Teilenummer Spannweite
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
3582 N
Plunger Preis je Reise Stück €
31,8 mm 290,00
Maximaler
Kraftaufwand bei Teilenummer Spannweite 5 bar
DE-STA-CO 17800 N Inner 10675 N Outer 7637 N innere 3585 868-E N äußere
DE-STA-CO 830-ME
11100 N
Bestellcode
C2458614
Preis je Stück €
690,00
Pneumatisch betriebener Schubstangenspanner
Pneumatikspanner mit massivem Spannarm
[0.27] 6,9
[1.31] 33,3
5
[1.44] 803 1/8" NPT 36,6 803-ME G-1/8
[0.27] 4X, Ø 6,8
[9.86] 250,4
Opening- ~112°
[0.44] Ø 11,0
[1.09] 27,7
803 5/16-18 803-ME M8
Opening- ~126°
[0.75] 19,1
S max.
(max. tolerance compensation at the clamp arm´s end)
84
[2.93] 74,3
[0.31] 7,9
[2.37] 60,2
Model
Model
Model
Important!
The clamp may only be
operated by the restrictor connections which are supplied with the unit (for throttling)
Model
Assembly plate (standard)
Pneumatisch betriebene Version unseres Handspanners 603. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
• Modell 803 hat 1/8NPT-Anschlüsse und 5/16-18-Schubstange mit Gewinde • Modell 8803-ME hat 1/8NPT-Anschlüsse und M8-Schubstange mit Gewinde
Leichte Ausführung für die Großserienfertigung Diese nach dem Keil-Klemm-Prinzip arbeitenden Kraftspanner gleichen aufgrund ihrer Konstruktion Werkstücktoleranzen automatisch aus. Bei Modell 870-2 befindet sich der Spannarm in Spannstellung
in vertikaler Position und bei Modell 871-2 in horizontaler Position. Über die serienmäßig mitgelieferte Montageplatte lassen sich die Spannelemente problemlos befestigen.
Bestellcode
C3496366
Teilenummer Spannweite
803-ME 2670 N
Maximaler
Kraftaufwand
bei 5 bar Plunger Reise
3015 N 19,1 mm
Preis je Stück €
210,00
Bestellcode
C4647206
Teilenummer
871-2
Spannweite
260 N
Grifföffnung (+ 10 °)
118°
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
60 N
Preis je Stück €
608,00
912
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
209212 209211
209214 209213