Page 925 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 925

Verschlussspanner
Pneumatikspanner mit massivem Spannarm
Pneumatikspanner mit U-Spannarm
8007-EHR [0.39]
9,9
8007-EHL
[0.71] [5.63] 18,0
143,0 [1.39] [3.15] 35,2
80,1
[1.81] 46,0
Dieser pneumatische Standard-Kraftspanner wurde für Applikationen entwickelt, [0.63] 16
[2.72] 69
[4 11
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
98°
[2.68] 68,0
[5.72] 145,4
[0.25] Ø 6,3
[2.60] 66,0
[1.90] 48,4
[2.37] 60,3
[2.37] 60,3 F
[0.12] 3,1
[0.19] 4,8
[6.24] 158,6
[0.60] 15,1
[2.44] 62
5/16 M8 IF SUPPLIED
[0.63] 16
[2.69] 68,3
Ø D1
[1.00] 25,4
95o
[0.27] 6,7 Ø
wo höhere Spannkraft und eine höhere Lebensdauer benötigt werden. Der [7.51]
[0.44]
Spanntechnik
• Modelle -EHL und -HER mit Handgriff
• G-1/8-Anschlüsse auf der Rückseite des Zylinders
25,4
Ø [0.27] 6,7
8007-E 3700 N Inner 1800 N Outer 2700 N innere 1800 N äußere
Pneumatisch betriebene Version unserer Handspannermodelle 317-U und 317-S. Doppelte Montagefläche für maximale Flexibilität. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
Pneumatikspanner mit massivem Spannarm
858 1/4" NPT 858-E G-1/4
96°
Bestellcode
C4647204
Teilenummer Spannweite
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
Preis je Stück €
215,00
[7.12] 180,9
817-UE 1670 N Inner 890 N Outer 1648 N innere 1005 N äußere
[0.50] 12,7
[3.85] 97,8
[2.75] 69,9
[4.81] 122,2
[0.63] 16,0
[17.52] 445,0
[0.41] Ø 10,3
[4.25] 108,0 [5.60] 142,2
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
[2.35] 59,7
Pneumatisch betriebene Version unseres Handspanners 558. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
[1.23] 31,2
[8.61] 218,7
[0.50] 12,7
Pneumatisch betriebene Version unserer Spannermodelle 817-U und 817-S. Doppelte Montagefläche für maximale Flexibilität. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. Platz für
• Modell 858 hat 1/4NPT-Anschlüsse.
• Modell 858-E hat G-1/4-Anschlüsse.
• Gehärtete Bolzen und Buchsen für hohe Lebensdauer Massiver Spannarm kann modifiziert werden, um individuellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
3/8 M10 IF SUPPLIED
[0.79] 20
[3.89] 98,8
88o
5
Bestellcode
C3633157
Teilenummer Spannweite
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
Preis je Stück €
555,00
[0.33] 8,4 Ø
[0.66] 16,8
[9.04]
229,7 31,8
858-E 17800 N Inner 8900 N Outer 6857 N innere 3585 N äußere
[3.27] 83,1
[3.27]
83,1
Pneumatikspanner mit U-Spannarm
[3.20] 81,4
[1.31] 33,2
[2.25] 57,2
[0.47] 12
[0.63] 16
[0.44] 11
[0.79] 20
8021 / 8071 8021-UE / 8071-UE
1/8" NPT G-1/8
Ø D1 F
[1.00] 25,4
[0.12] 3,1
Ø [0.33] 8,4
[0.63] 16
[0.63] 16
[2.40] 60,9
[1.56] 39,6
[0.13] 3,2
[9.86] 250,4
• Modelle 827-U und 827-S haben 1/8NPT-Anschlüsse.
• Modelle 817-UE und 817-SE haben G-1/8-Anschlüsse.
• Modelle 827-U, 827-UE mit Flansch-Unterlegscheiben geliefert • Modelle 827-S, 827-SE mit Bolzenhalter geliefert
[0.31] 8,0
[10.19] 258,9
[0.31] 8,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
[0.56] 14,3
[1.88] [1.50] 47,9 38,2
[0.56] 14,3
90°
[2.26] 57,4
[4.44] 112,8
G-1/8
pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige
Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. Ac
• Gehärtete Bolzen und Buchsen in allen Gelenken für hohe Lebensdauer
• Großer, robuster Spannarm zum Anpassen an unterschiedlichste Applikationen [1.00]
190,7 11,2
Bestellcode
C3207270
Teilenummer Spannweite
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
Preis je Stück €
347,00
[0.63] 16
[1.00] 25,4
[1.38] 34,9
[4.00] 101,6
[12.27] 311,6
[4.00] 101,6
• Modelle 817-UE und 817-SE haben G-1/8-Anschlüsse.
• Modelle 817-U, 817-UE mit Flansch-Unterlegscheiben geliefert • Modelle 817-S, 817-SE mit Bolzenhalter geliefert
CLAMPING BAR 8021 / 8021-UE
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner in gekapselter Version zum Einsatz in stark schmutzanfälliger Umgebung, wie beim Schweißen und der Metallbearbeitung, Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. Bietet Platz für T-Nut (8EA-109-1).
Bestellcode
C6877742
Teilenummer Spannweite
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
Preis je Stück €
323,00
827-SE 2000 N Inner 890 N Outer 1608 N innere 1005 N äußere
• Modell 8021 hat 1/8NPT-Anschlüsse.
• Modell 8021-UE hat G-1/8-Anschlüsse. Maximaler
Kraftaufwand bei Bestellcode Teilenummer Spannweite 5 bar
C6877741 8021-UE 1735 N Inner 1135 N Outer 760 N innere 449 N äußere
Preis je Stück €
290,00
Pneumatikspanner mit massivem Spannarm
[1.25]
[1.76] 44,7
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
911
209208 209207 209206
209210 209209


































































































   923   924   925   926   927