Page 924 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 924
Verschlussspanner | Pneumatikspanner
Verschlussspanner mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
Pneumatikspanner mit U-Spannarm
[0.99] 25,1
[1.73] 43,9
[0.25] 6,4
802-U 1/8" NPT 802-UE G-1/8
[7.69] 195,3
102°
[2.01] 53,1
[0.66] 16,7
[1.50] [1.00] 38,1 25,4
[0.24] 6,2
[0.25] 6,4
[0.75] 19,1
Ø [0.27] 6,9
[0.68] 17,3
[0.22] 5,6
[0.56] 14,3
[1.00] 25,4
[1.25] [14.47,43] 31,8
[0.22] Ø 5,6
[1.56] 39,7
Ø [0.27] 6,7
Bestellcode
C2464423
Teilenummer
DE-STA-CO 331-R
Spannweite
Ziehbewe- gung
44,5 mm
Kraftaufwand
32:1 Drücken
Preis je Stück €
46,50
• Für leichte Schweiß- und Montageanwendungen • Modell 802-U hat 1/8NPT-Anschlüsse.
• Modell 802-UE hat G-1/8-Anschlüsse.
• Neopren-Spindel im Lieferumfang enthalten
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
Preis je Stück €
164,00
3200 N
Bestellcode
C2463712
Teilenummer Spannweite
Verschlussspanner
Shown with optional [0.41] Latch Plate (385102) Ø 10,3
DE-STA-CO 890 N Inner 490 N Outer 2010 N innere 1045 N 802-UE äußere
807-U / 807-S 1/8" NPT 807-UE / 807-SE G-1/8
[1.97] 50,0
[2.51] 63,6
[0.34] Ø 8,7
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
[0.69] Ø 17,5
M [0.47] 12
[2.26] 57,4
[5.83] 148,2
103°
[1.38]
34,9 [2.26]
57,3
[2.25] 57,2 [3.44]
87,4
[9.65] 245,1
M8 OR 5/16" IF SUPPLIED
[3.00] 76,3
[0.63] 16,0
[1.38] 35,0
[6.46] 164,2
[2.18] 55,3
[0.25] 6,3
[9.33] 237,1
[0.75] 19,1
[3.67] 93,2
[2.00] 50,8
[0.28] Ø 7,1
[0.38] 9,7
[2.06] [1.25] 52,4 31,8
Der U-Bügel ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde versehen. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen, Containern, Behältern. • Haltekraft 33300 N
• Komfortable, patentierte Einhandbedienung durch Lifter
• Optionale Riegel und Hakenlängen erhältlich
• Versionen mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® Zusatzverriegelung verfügbar
Pneumatisch betriebene Versionen der Modelle 207-U und 207-S. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
5
Bestellcode
C2484604
Teilenummer Spannweite
385 33300 N
Ziehbewe- gung
55,6 mm
Kraftaufwand
44:1 Drücken
Preis je Stück €
90,00
• Modelle 807-U und 807-S haben 1/8NPT-Anschlüsse. • Modelle 807-UE und 807-SE haben G-1/8-Anschlüsse. • Lieferung mit Bundscheiben
• Modelle 807-S, 807-SE mit Bolzenhalter geliefert
Verschlussspanner mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
Bestellcode
C4245772
Teilenummer Spannweite
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
Preis je Stück €
181,00
807-SE
äußere
[4.12] 104.6
Pneumatikspanner mit U-Spannarm
[4.10] 104.2
[2.04]
51.7
DRAWING MOVEMENT
810-U / 810-S 1/8" NPT
[2.37] [2.55] 60.2 64.7
[1.00] 25.4
[1.24] 31,5
[0.86]
21.8
HOOK ADJ
[0.12] 3.1
[3.20] 81,4
[7.37] 187,1
[1.63] 41.3
[0.68] 17.3
[1.13] 28.6
[2.22] 56.3
M6
M10 OR 3/8"
IF SUPPLIED [0.79]
20,0
[415.7,59]
[2.86] [1.78] 72,7 45,2
[3.76] 95.6
99°
[0.34] Ø 8,6
[0.18] 4.5
Ø [0.28] 7.1
[3.79] 96,3
Ø [0.22] 5.6
[.75] 19.1 [1.38] 34.9
Der Spanner ist senkrecht zur Verriegelungsfläche angeordnet. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen, Containern, Behältern. • Haltekraft 2490 N
• Komfortable, patentierte Einhandbedienung durch Lifter
• Edelstahl-Modelle und optionale Hakenlängen erhältlich
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
[0.31] [0.38] 7,9 9,7
Bestellcode
C6877740
Teilenummer Spannweite
DE-STA-CO 2200 N 334-R VER- SCHLUSSPAN-
NER
Ziehbewe- gung
51,7 mm
Kraftaufwand
31:1 Drücken
Preis je Stück €
68,00
• Modelle 810-U und 810-S haben 1/8NPT-Anschlüsse.
• Modelle 810-UE und 810-SE haben G-1/8-Anschlüsse.
• 810-U und 810-UE mit Flansch-Unterlegscheiben geliefert • Modelle 810-S, 810-SE mit Bolzenhalter geliefert
Bestellcode
C4647207
Teilenummer Spannweite
Maximaler Kraftaufwand bei 5 bar
Preis je Stück €
249,00
810-UE 2670 N Inner 1290 N Outer 3834 N innere 1823 N äußere
910
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
[1.55] 39.3
[.41] 10.3
[2.13] [.81] 54.0 20.6
[0.63] 15.9
[0.35] 8.8
[0.12] 3,1
[3.07] 78
[0.12] 3,1
[1.75] 45,5 [0.52] 13,3
[6.07] 154,2
M5
M6 OR 1/4" IF SUPPLIED
[2.55] [0.38] 64,8 9,7
[1.06] 27,0
[1.93] [1.06] 49,1 27,0
[0.50] 12,7
[13.85,01]
[0.50] 12,7
[2.22] 56,4
[3.77] 95,8
Der U-Bügel ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde versehen. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckeln, Abdeckungen, Containern und Behältern. • Haltekraft 3110 N
• Komfortable, patentierte Einhandbedienung durch Lifter
• Edelstahl-Modelle und optionale Hakenlängen erhältlich
• Versionen mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® Zusatzverriegelung verfügbar
Pneumatisch betriebene Version des Modells 202-U. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionsabfrage. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
[3.13] [2.25] 79,4 57,2
[2.12] 53,8
[0.13] 3,2
[2.29] 58,3
[0.56] 14,2
[1.13]
28,6 [0.94]
23,8
[0.25] 6,4
[1.56] 39.6
[.27] 7.0
[0.24] 6,2
Pneumatikspanner mit massivem Spannarm
DE-STA-CO 2220 N Inner 1160 N Outer 2412 N innere 804 N
[2.35] 59,7
[3.57] 90,6
[0.42] Ø 10,7
810-UE / 810-SE
[11.70] 297,1
[4.22] 107,2
[1.25] 31,8
G-1/8
Pneumatisch betriebene Versionen der Modelle 210-U und 210-S. Der pneumatische Zylinder hat eine eingebaute Flusssteuerung für eine gleichmäßige Funktionsweise und einen Kolben mit Magnetring für die Positionserkennung. • Abfrageoptionen für T-Nut (8EA-109-1) oder Rundnut (810169)
Spanntechnik
209202 209201 209200
209205
209204 209203