Page 923 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 923

Schubstangenspanner | Verschlussspanner
Schubstangenspanner
Verschlussspanner mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
[.22] Ø5.5
[6.47]
164.4 [8.98]
[0.25] 6
[3.24] 82
[3.62] 92
[1.93] [1.38]
[1.24] 31.4
MODEL 3051-R ONLY
[1.77] 44.9
AF
35
[.39] Ø10
[.75]
19.1 DRAWING MOVEMENT
[1.81] 46
PLUNGER TRAVEL
49
[.69] 17.6
[0.75] 19
M27x2
Ø [1.25] 32
Ø [0.62] 16
PLUNGER THREAD M
123° FULL OPEN
93° STRPAUILGLHT
[.27]
Ø6.7
FOR LOCKOUT
SW
41mm
[5.60] 142
[1.25] 32
[.31] Ø8
[1.99] 50.6 MIN. [2.50] 63.6 MAX.
[.08] 2.1
Schubstangenspanner in Einschraubversion
• Haltekraft 3110 N
• Rastet sowohl in ein- als auch ausgefahrener Position ein • Erhältlich in Edelstahl-, metrischen Gewinde
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
EF HC
Spanntechnik
Bestellcode
C2479998
Teilenummer
624-MM
Spannweite Kraftaufwand
Plunger Reise
66 mm
Preis je Stück €
49,00
3110 N
[.88] 22,2
[2.81] 71,4
[.13] 3,2
[.25] 6,4
[5.52] 140,1
49:1/21:1 Drücken/Ziehen
Schubstangenspanner
6004 3/4-16 6004-MM M20X1,5
[1.00] 25,4
[4.21] 107
[1.84] 46,8
C4293708 3051-R
Verschlussspanner
Ø [08.,312]
[0.25] 6,4
[.75] 19,1
[1.35] 34,2
[6.01] 152,7
PLUNGER TRAVEL
Ø[.50] Ø12,7
PLUNGER 6004 - 25,4 [1.00] THREAD 6004-MM - 30,0 [1,18] M
[1.00] 25,4
[0.56] 14,2
[316.4,23]
[0.89] 22,6
[1.22] [1.69] 30,9 42,9
[0.50] 12,7
M5
[1.00] 25,4
Unser neuester Schubstangenspanner in der Einschraubversion 50 % mehr Haltekraft als das Modell 604
• Haltekraft 2000 N
• Rastet sowohl in ein- als auch ausgefahrener Position ein
Unser kleinster Verschlussspanner. Die Zugstange ist für die einfache Anpassung mit einem Gewinde versehen.
• Haltekraft 880 N
• Komfortable, patentierte Einhandbedienung durch Lifter
• Erhältlich in metrischen Gewinde-Ausführungen
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
Bestellcode Teilenummer Spannweite Kraftaufwand
• Edelstahl-Modelle, Riegel und optionale Hakenlängen erhältlich • Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
C2551355 DE-STA-CO 2000 N 6004-MM
Präzisions-Schubstangenspanner
14.4:1 Drücken
[0.94] 24,0
[6.00] 152,4
Plunger Reise
38 mm
Preis je Stück €
39,00
Bestellcode
C4108899
Teilenummer
330
Ziehbewe- Spannweite gung
900 N 59,7 mm
Kraftaufwand
17:1 Drücken
Preis je 5 Stück €
25,00
Verschlussspanner mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
[0.63] 16,0 [0.16] 4,0
M8X1.25
M4
H7 [0.35] Ø 9,0
[0.47] 12,0
[0.22] Ø 5,5
[0.31] 8,0 [0.98] Ø 25,0 F7
[0.20] 5,0
[1.10] [0.75] 28 19,1
[13.108]
[0.37] 9,3
H7
[0.47] + [0.002] 0,04 Ø 12,0 + [0.001] 0,03
[3.88] 98,6
[0.47] 12
[1.19] 30,3
[0.75] [1.10] 19 28
PLUNGER TRAVEL
[0.08] 2 56,6 2
[6.68] 170
[0.08]
[2.23]
[1.42] 36,0
[0.39] 10,0
M24X1.5
[0.69] 17,5
Ø [0.17] 4,2
[0.52] 13,2
[0.520]
[01.63]
[0.75] 19,0
[0.24] F7 6
[1.29] 35,0 32,7
[3.66] 93,0
[0.39] 10
[0.79] 20
[1.38]
Ø[0.17] 4,2
[1.02] 26
Für alle Anwendungen, bei denen hochpräzises Spannen mit Haltekräften von bis zu 5000 N erforderlich ist; zum Beispiel bei der Montage, beim Bohren, Prüfen, Positionieren, Verriegeln von Behältern sowie bei anderen Verarbeitungsvorgängen • Präzisionsmodell
Der U-Bügel ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde versehen. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen, Containern, Behältern. • Haltekraft 1600 N
• Komfortable, patentierte Einhandbedienung durch Lifter
• Edelstahl-Modelle und optionale Hakenlängen erhältlich
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
[.50] [.75] 12.7 19.1
[.50] [2.03] 12.7 51.5
228
57°
Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem
Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannpunktes.
• Schnelle, sichere Einhand-Bedienung
• Modell 3051-R mit Zusatzverriegelung DE-STA-CO Toggle Lock Plus®
• Integriertes Sperrloch für Stift oder Schloss
• Austauschbar mit Modell 351 entsprechend Lochbild
Bestellcode Teilenummer
Ziehbewe- Spannweite gung
6700 N 19,1 mm
Kraftaufwand
12:1 Drücken
Preis je Stück €
137,00
[2.35] 59,7
[1.70] 43,3
[0.12] 3,1
Ø [0.22] 5,6
• Gehärtete und geschliffene Schubstange • Schubstange mit Innengewinde
• Vorderes Außengewinde
Bestellcode
C4132974
Teilenummer
DE-STA-CO 323-R
Spannweite
1600 N
Ziehbewe- gung
29,7 mm
Kraftaufwand
27:1 Drücken
Preis je Stück €
32,00
Bestellcode Teilenummer
C2436507 DE-STA-CO 614-M
Spannweite
5000 N
Plunger Reise
32 mm
Preis je Stück €
275,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
909
209196 209195 209194
209199 209198 209197


































































































   921   922   923   924   925