Page 922 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 922
Schubstangenspanner
Schubstangenspanner mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatz- verriegelung
Schubstangenspanner mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatz- verriegelung
PLUNGER TRAVEL
PLUNGER THREAD M
[0.97]
25 5 25
190o
[1.31] 33
Ø [0.27] 7
[1.25] 31,8
[0.87] Ø22,2
[4.00]
101,6 PLUNGER TRAVEL
[2.00] 50,8
[4.12] 104,8
PLUNGER THREAD (SEE CHART)
[0.69] 17,5
[4.28] 108,7
[0.38] 9,7
[3.43] 87
[0.19]
[1.00]
[0.41] Ø10,4
[0.62] 33 22 16
[4.80] 122
[2.00] 51 [1.44]
[1.30]
[0.88]
Ø [0.44] 11
[1.88] 48
Große Haltekraft in einem kleinen Paket
• Haltekraft 2670 N
• Rastet sowohl in ein- als auch ausgefahrener Position ein
• Erhältlich in Edelstahl-, metrischen
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® und pneumatische Versionen erhältlich (Modell 803)
Für schwere Lasten konzipiert Unser längster Schubstangenhub (4 Zoll) • Haltekraft 33300 N
• Rastet sowohl in ein- als auch ausgefahrener Position ein
• Erhältlich in metrischen Gewinde-Ausführungen
Bestellcode
C6877738
Teilenummer
640-MR
Spannweite
33400 N
Kraftaufwand
35:1 Drücken/ Ziehen
Plunger Reise
102 mm
Preis je Stück €
232,00
Bestellcode
C6877737
Teilenummer
603-MR
Spannweite Kraftaufwand
Plunger Reise
32 mm
Preis je Stück €
59,00
2670 N
23:1/34:1 Drücken/ Ziehen
[2.42] 61,5
[0.19] 4,7
Schubstangenspanner
Schubstangenspanner - Mit quadratischer Schubstange und DE- STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[2.26] 57,3
HANDLE OPENING
[6.58] 167,0 [12.93] 328,4
[0.41] 10,4
Die niedrigen Schubstangenspanner verfügen über quadratische Schubstangen und eine robuste Bauweise, die für erhöhte Lebensdauer und Haltbarkeit sorgen. Gegenläufige Bewegung (Griff wird nach hinten bewegt, um die Schubstange nach vorne zu drücken), für ein niedriges Profil und einen freien Arbeitsbereich
• Gehärtete, quadratische Schubstange
• Gegenläufige Bewegung
• Drehbolzen und Lagerbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer • Brünierte Oberfläche
125°
[1.25] 31,8
[2.52] 64,0 [319.5,14]
PLUNGER THREAD
125°
[0.44] 125° Ø11,1
PLUNGER THREAD M
[0.88] 22,4
[1.00] Ø25.4
[0.44] Ø11,1
[1.45] 36,7
[0.69] 17,4
[1.07] 27,1
FLANGED BASE SOLID BASE
[3.24] 82,2
[0.38] 9,7
[1.25] 31,8
[0.20] Ø5,1
[0.63] 16
[1.13] 28,7
Der Handgriff kann für verbesserte Flexibilität um 125 Grad geschwenkt werden. • Haltekraft 2000 N
• Rastet nur in ausgefahrener Position ein
• Erhältlich in metrischen Gewinde-Ausführungen
• Schmale Grundplatte benötigt nur wenig Platz
[1.75] 44,5
[2.52]
5
Bestellcode
C2461858
Teilenummer
DE-STA-CO 606-M
Spannweite
2000 N
Kraftaufwand
33:1 Drücken
[3.52] 89,3
[0.20] 5
Plunger Reise
40 mm
Preis je Stück €
41,00
Grifföff- nung
(+ 10 °)
113°
[4.16] 106
Bestellcode Teilenummer
C6877739 5150-MR
Schubstangenspanner
Spannweite
25800 N
Plunger Reise
25,4 mm
Preis je Stück €
171,00
Schubstangenspanner
[1.03] 26
PLUNGER TRAVEL
M20x1.5
Ø [0.88] 22
Ø [0.44] 11
PLUNGER THREAD M
[1.00] 25
[0.25] 6
[1.82] 46
[2.18] 55
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[1.76] 44,8
[0.63] 16
189°
607-SQ
607-SQM
[0.50] 12,6
[0.69] 17,5
[0.50] 13
[0.28]
7 37
[3.56] 90,4
[12.65] 321,4
[7.12] 180,8 [8.53] 216,7
[1.50] [2.13] [3.00] 38,1* 54,1 76,2
[0.93] 23,5*
[6.72] 170,8
SW
30mm
[0.51] Ø 13
PLUNGER THREAD M
[6.02] 152,8
[1.38] 35
[1.63] [2.20]
41,5
56
[3.01] 76,5 [4.25] 108
[0.28] Ø 7,2
[4.95] 126
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
C C1
M 12
[0.75] 19,1
[3.63] 92,1
[2.31] [2.99] 58,7 75,9
DE-STA-CO TOGGLE LOCK
[1.18] 30,0*
Kompakte Größe mit großen Haltekräften
• Haltekraft 3550 N
• Rastet sowohl in ein- als auch ausgefahrener Position ein
• Erhältlich in metrischen und zöllischen Gewinde-Ausführungen sowie mit quadratischer Schubstange als Verdrehsicherung
• Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
Schubstangenspanner in Einschraubversion
• Haltekraft 1330 N
• Rastet sowohl in ein- als auch ausgefahrener Position ein • Erhältlich in Edelstahl-, metrischen Gewinde-Ausführungen • Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
Bestellcode
C4106803
Teilenummer
607-M
Spannweite
3560 N
Kraftaufwand
37:1/64:1 Drücken/Ziehen
Plunger Reise
41,4 mm
Preis je Stück €
46,50
Bestellcode
C2429717
Teilenummer
DE-STA-CO 604-MM
Spannweite
1330 N
Kraftaufwand
45:1/26:1 Drücken/Ziehen
Plunger Reise
38 mm
Preis je Stück €
28,00
908
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
209190 209189 209188
209193 209192
209191