Page 921 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 921

Horizontalspanner | Schubstangenspanner
Horizontalspanner - U-Spannarm mit gerader Grundplatte
Horizontalspanner - U-Spannarm mit Fußflansch und DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
[1.54] 39,1
[0.33] 8,4
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.56] 14,3
[1.25] 31,8
[2.96]
75,3 [1.55]
39,3
[0.24] 6,0
[0.16] 4,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.74] 44,2
[0.83] 21,2
[0.50] 12,7
[0.21] 5,3
[2.40] 61,1
OPENING
[1.02]
26,0 [1.24]
OPENING IF SUPPLIED M5
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
[#10]
[2.65] 67,2
[4.23] 107,3
[0.19]
Ø 4,8
[0.28] 7,0 [0.26] 6,6 [1.57] 40,0
[0.12] 3,0
[0.10] 2,5
[1.43] 36,3
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
[0.26] 6,6
[7.48] 189,9
Einzigartiges Design bietet größere Handfreiheit zwischen Spannarm und Griff. Modelle mit der Endung „L“ verfügen über einen offenen U-Spannarm für Spannarm- Erweiterungen.
• Haltekraft 2490 N
• Neopren-Spindel im Lieferumfang enthalten
• Edelstahlmodelle verfügbar
• Spannarmführung für verbesserte Seitenstabilität
Niedriger Horizontalspanner mit Handgriff, der von beiden Seiten oder von hinten bedient werden kann
• Haltekraft von bis zu 3300 N
• Neopren-Spindel im Lieferumfang enthalten
• Edelstahlmodelle verfügbar
• Versionen mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® Zusatzverriegelung verfügbar
Spanntechnik
Bestellcode
C2475501
Teilenummer
DE-STA-CO 227-UB
Spannweite
2220 N
670 N
1560 N 173°
170°
Horizontalspanner - U-Spannarm mit Fußflansch
Horizontalspanner - Mit Fußflansch und DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
OPENING ANGLE
HANDLE OPENING
® DE-STA-CO
TOGGLE LOCK PLUS OPTION
[0.06] 1,5
[0.95] 24,1
[0.25] 6,3
[0.30] 7,5
M4 OR #8 IF SUPPLIED
[1.68] 42,6
[0.09] 2,4
[2.85] 72,5
OPENING
[0.09] 2,4 [0.63] 16,0
[0.62] 15,8
[0.67] 17,1
[0.06] 1,5
[0.62] 15,8
[0.08] R 2,2
[1.51] 38,4
[0.51] 13,0
[0.81] 20,6
[0.31] 7,9
[0.51] 13,0
[0.12] 3,0
[0.16] 4,0
[0.73] 18,6
[0.79] 20,1 [0.98] 24,9
[1.84] 46,7
[2.12] 53,8
[26.97,59]
[0.06] 1,5 RANGE OF ADJUSTMENT
[0.17] Ø 4,3
[0.95] 24,1
[4.63] 117,6
[5.27] 133,9
[0.18] 4,6
[2.71] 68,8 [0.37] 9,5
[0.21] 5,5
Ø [0.35] 8,9
[2.50] 63,5 [3.15] 80,0
[8.36] 212,4
Der kleinste in unserem Sortiment an Horizontalspannern • Alle Modelle mit Neopren-Spindel geliefert
• Massive Spannarme und U-Spannarme verfügbar
• Eine Vielzahl verschiedener Grundplatten erhältlich
• Edelstahlversionen
Spanndruck
Bestellcode Teilenummer (+ 10 °) Spannweite
C2460962 DE-STA-CO 90° 270 N 205 U
Preis je Stück €
11,50
Diese niedrigen, strapazierfähigen Spanner zeichnen sich durch ihre robuste
Konstruktion aus, die für eine längere Betriebsdauer und verbesserte Haltbarkeit
sorgt. Massive Spannarme können modifiziert werden, um individuellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Es stehen drei Größen mit mehreren Befestigungsmöglichkeiten sowie Toggle Lock Plus® Zusatzverriegelung für erhöhte 5 Sicherheit zur Auswahl.
• Aus hochfester Stahllegierung geschmiedeter Spannarm
• Drehbolzen und Lagerbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer • Brünierte Oberfläche
Grifföffnung (+ 10 °)
80°
Spanndruck (+ 10 °)
90°
[0.43] 11
[0.37] 9,5
[0.52]
13,2
Grifföffnung Preis je (+ 10 °) Stück €
69° 123,00
Horizontalspanner - U-Spannarm mit Fußflansch
Schubstangenspanner
[1.38] 35,0
[1.08] 27,4
M8 OR 5/16
IF SUPPLIED OPENING
[0.50] 12,7
[1.31] 33,2
[0.24]
6,0 [2.69]
68,2 [1.56] [4.18] 39,6 106,2
[0.28] 7,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.37] 34,9
PLUNGER THREAD M
[1.84] 46,8
[0.12] 3,0
[0.87] 22,2
[0.94] 24,0
[0.51] 13
PLUNGER TRAVEL
[1.27] 32,2
[0.63] 16
[1.54] 39
187,0°
[0.28]
Ø 7
18 3
[0.71]
[0.50] 12,7
[0.16] 4
[0.25] 6,3 [1.50] 38,0
[6.91] 175,5
[1.00] 25,4
[0.26] 6,7
[0.85] 21,7
[0.33] 8,3
[0.12]
[1.10] [0.19] 27,9 Ø 4,8
[2.63] 66,9
31,6
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[2.21] 56,1
[0.08] 2,0
[0.63] [1.02] 16,0 25,9
[0.18] Ø 4,6
Spanndruck (+ 10 °)
91°
Grifföffnung (+ 10 °)
56°
Preis je Stück €
23,50
Bestellcode
C3588770 C4647054
Spanndruck Teilenummer (+ 10 °)
305-UR 90° 307-UR 92°
Spannweite
Grifföffnung (+ 10 °)
Preis je Stück €
31,00 46,50
Bestellcode
C6877736
Teilenummer
5305-R
Spannweite
2670 N
[0.19]
Ø 4,8
[0.71] 18
[0.63] [1.23] 16 31,3
Dieser niedrige Spanner erfordert geringe vertikale Freiheit.
• Haltekraft 2490 N
• Neopren-Spindel im Lieferumfang enthalten
• Edelstahlmodelle und Modelle mit geraden Grundplatten erhältlich
• Versionen mit DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® Zusatzverriegelung verfügbar
Strapazierfähigere Ausführung des Modells 601 mit 50 % mehr Haltekraft bei gleichen Ausmaßen. Kann sowohl in ein- als auch ausgefahrener Position über der Mitte verriegelt werden, vorausgesetzt, der Handgriff kann unter die Montageebene fallen.
• Erhältlich in Edelstahlausführung
• Grundplatte kann seitlich montiert werden.
Bestellcode
C2429713
Teilenummer
DE-STA-CO 225-U
Spanndruck (+ 10 °)
92°
Spann- weite
2220 N
Grifföffnung (+ 10 °)
70°
Preis je Stück €
22,50
Bestellcode
C3694697
Teilenummer
DE-STA-CO 6001-M
Spannweite
670 N
Kraftaufwand
14:1/25:1 Drücken/ Ziehen
Plunger Preis je Reise Stück €
16 mm 15,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
907
209184 209183 209182
209187
209186 209185


































































































   919   920   921   922   923