Page 920 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 920
60°
Vertikalspanner | Horizontalspanner
Vertikalspanner - Fußflansch mit massivem Spannarm
Vertikalspanner - Lange Grundplatte mit Stoppeinrichtung
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[26.56] [25.93,96]
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
[1.52] 38,5
[0.39] 10 [0.79] 20 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
[8.6] 218,4
[9.31] 236,5
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
Opening
ø [0.31] 8
[1.96] 49,8
[1.97] 50
[1.86] [417.8,26] 55,1
56,9
[0.22] Ø 5.6
[0.69] 15,5
[1.75] 44,5
[0.75] 19
[1.75] 44,5
• Gehärtete, geschliffene Buchsen
• Gehärtete, geschliffene Schrauben • Teile gesenkgeschmiedet, brüniert • Einstellbare Spannarmführung
Diese robusten Spanner können komplett an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Sie geben dem Konstrukteur volle Flexibilität bei der Positionierung des Fußes, des Griffs und des Klemmenarms.
• Haltekraft 7000 N
• Der Spannarm öffnet sich um 200 Grad, um den Arbeitsbereich freizuhalten. • Rohrgriff-, Befestigungsgrundplatte- und Spannarmoptionen
• Optionale Offenhaltevorrichtung hält den Spanner zum Laden/Entladen offen.
Vertikalspanner - Gerader Fuß mit massivem Spannarm
Spanndruck (+ 10 °)
200°
Preis je Stück €
135,00
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[2.56] [2.36] 65 59,9
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
Bestellcode
C6877735
Teilenummer
503-MLBLSC
Spannweite
7000 N
[1.52] 38,6
[9.31] 236,5
[1.86] [417.8,26] 55,1
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [2.44]
45 62
15
56,9
[0.22] Ø 5.6
[0.69] 15,5
[1.75] 44,5
Horizontalspanner - U-Spannarm mit Fußflansch und DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
Diese Reihe von Modellen ist äußerst robust, wodurch schwere Spannanwendungen sowie eine grobe Behandlung problemlos möglich sind. Die strapazierfähigen Vertikalspanner eignen sich daher besonders für das Schweißen, Fräsen und vieles mehr.
[8.65] 219,7
60°
5
Spanndruck Teilenummer (+ 10 °)
Grifföffnung (+ 10 °)
90°
Preis je Stück €
118,00
[1.95] 49,4
[0.20] 5,1
[3.00] 76,1
[0.12] 3,0
[0.98] 24,8
[2.03] 51,6
[05.2,0]
RANGE OF ADJUSTMENT
[1.86] 47,2
[0.12] 3,0
[26.45,32] [0.14]
Bestellcode
C6877734
533-LB 120°
Spannweite
7000 N
Opening
[4.21] 106,8
[1.68] 42,6
R3,4
[1.03] 26,2
[1.52] 38,5
[1.54] 39,2 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
Spanner der neuesten Generation mit zweieinhalbfacher Haltekraft im Vergleich zu unseren Legacy-Modellen
• Versionen mit Flansch oder gerader Grundplatte
• Mit Zusatzverriegelung Toggle Lock Plus® erhältlich
[1.96] 49,8
[0.79] 20
Eigenschaften:
• Einsetzbarer Voranschlag • Große Handfreiheit
[1.12] 28,5
Bestellcode
C3688635
Teilenummer
DE-STA-CO 2017-UR
Spannweite
2500 N
Diese robusten Spanner können komplett an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Sie geben dem Konstrukteur volle Flexibilität bei der Positionierung des Fußes, des Griffs und des Klemmenarms.
• Haltekraft 7000 N
• Der Spannarm öffnet sich um 200 Grad, um den Arbeitsbereich freizuhalten. • Rohrgriff-, Befestigungsgrundplatte- und Spannarmoptionen
Bestellcode
C4647309
Spanndruck Teilenummer (+ 10 °)
503-MB 200°
Preis je Spannweite Stück €
7000 N 81,00
906
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
[1.52] 38,6
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
LSC-version
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [26.424]
45
15
Diese Reihe von Modellen ist äußerst robust, wodurch schwere Spannanwendungen sowie eine grobe Behandlung problemlos möglich sind. Die strapazierfähigen Vertikalspanner eignen sich daher besonders für das Schweißen, Fräsen und vieles mehr.
Bestellcode
C4647300
Spanndruck Teilenummer (+ 10 °) Spannweite
533-L 120° 7000 N
Grifföffnung (+ 10 °)
90°
Preis je Stück €
131,00
[8.6] 218,4
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
• Gehärtete, geschliffene Buchsen
• Gehärtete, geschliffene Schrauben • Teile gesenkgeschmiedet, brüniert • Einstellbare Spannarmführung
[0.24] 6,1
[0.12] 3,0
M6 OR 1/4-20
[2.20] 55,9
[1.21] 30,8
[0.11] 2,8
Vertikalspanner - Schwenkfuß
[0.32] 8,2
LSC-version
Spanndruck (+ 10 °)
73°
Grifföffnung (+ 10 °)
69°
Preis je Stück €
43,00
Spanntechnik
ø [0.31] 8
209179 209178
209177
209181
209180