Page 919 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 919

Vertikalspanner
Vertikalspanner mit massivem Spannarm mit Fußflansch und DE- STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
Vertikalspanner - Fußflansch mit massivem Spannarm
HANDLE OPENING
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.56] 14,2
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit Die Serie mit den meisten Funktionen und Optionen unseres Spannersortiments.
• Alle U-Spannarme mit Neopren-Spindel geliefert
• Ergonomischer Handgriff mit optionalem Fuß und Spannarmoptionen
[6.02] 152.88
Spanntechnik
• Edelstahl- und DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® Optionen verfügbar. • Pneumatische Version ist das Modell 807.
Diese strapazierfähigen Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion aus, die für eine längere Betriebsdauer und verbesserte Haltbarkeit sorgt. Massive Spannarme können modifiziert werden, um individuellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Es stehen drei Größen mit mehreren Montageoptionen zur Auswahl.
• Aus hochfester Stahllegierung geschmiedeter Spannarm
• Drehbolzen und Lagerbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer • Brünierte Oberfläche
Bestellcode
C3633138
Spanndruck Teilenummer (+ 10 °)
207-LR 99°
Grifföffnung Spannweite (+ 10 °)
Preis je Stück €
37,00
Spanndruck Bestellcode Teilenummer (+ 10 °)
C6877729 5910 132°
Grifföffnung Spannweite (+ 10 °)
Preis je Stück €
115,00
2220 N
99°
7120 N
71°
Vertikalspanner - U-Spannarm mit Flanschfuß
Vertikalspanner - Massiver Fuß und Spannarm
[9.04] 229,5
[8.27] 221,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.75] 19,1
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
[6.02] 152.88
Strapazierfähiger Vertikalspanner mit Stangenführungsfunktion für hohe Seitenstabilität
• Haltekraft 4400 N
• Alle Modelle mit U-Spannarm mit Neopren-Spindel geliefert
• Modelle mit geradem Fuß und massiven Spannarmen verfügbar • Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
Diese strapazierfähigen Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre robuste
Konstruktion aus, die für eine längere Betriebsdauer und verbesserte Haltbarkeit
sorgt. Massive Spannarme können modifiziert werden, um individuellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Es stehen drei Größen mit mehreren Montageoptionen zur Auswahl.
• Aus hochfester Stahllegierung geschmiedeter Spannarm 5 • Drehbolzen und Lagerbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer
• Brünierte Oberfläche
Spanndruck
Bestellcode Teilenummer (+ 10 °) Spannweite
C2492729 DE-STA-CO 120° 4400 N 247-U
Grifföffnung (+ 10 °)
67°
Preis je Stück €
46,50
Bestellcode
C6877731
Teilenummer
5910-B
Spanndruck (+ 10 °)
132°
Spannweite
7120 N
Grifföffnung (+ 10 °)
71°
Preis je Stück €
98,00
Vertikalspanner - Fußflansch mit massivem Spannarm
Strapazierfähiger Vertikalspanner mit Stangenführungsfunktion für hohe Seitenstabilität
• Haltekraft 4400 N
• Alle Modelle mit U-Spannarm mit Neopren-Spindel geliefert
• Modelle mit geradem Fuß und massiven Spannarmen verfügbar • Ergonomischer Handgriff im Lieferumfang enthalten
Vertikalspanner - Fußflansch mit massivem Spannarm
[1.48] 37,5
[0.98] 25
BAR OPENING
[0.51] 13,0
HANDLE OPENING
[6.14] [6.54] 156,0 166,1
[0.16] 4,0
[2.54] [25.41,34] 64,6
[0.59] 15,0
[0.56] 14,3
Diese strapazierfähigen Vertikalspanner zeichnen sich durch ihre robuste Konstruktion aus für eine längere Betriebsdauer und verbesserte Haltbarkeit. Der hohe Spannarm bietet zusätzlichen Freiraum für große Werkstücke. Der niedrige Drehpunkt sorgt für nahezu senkrechte Spannkräfte. Massive Spannarme können modifiziert werden, um individuellen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. • Aus hochfester Stahllegierung geschmiedeter Spannarm
• Drehbolzen und Lagerbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine erhöhte Lebensdauer • Großer Freiraum unter Spannarm
• Brünierte Oberfläche
[0.59] 15
[1.00] 25,4
[1.00] 25,4 [1.62] 41,2
[9.04] 229,5
[9.27] 235,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Option
HANDLE OPENING
[1.46] 37
[2.24] 57
[0.26] 6,6
[2.50] 63,5
[4.13] 104,9
Spanndruck Bestellcode Teilenummer (+ 10 °)
C4647311 247-S 120°
Grifföffnung Spannweite (+ 10 °)
4400 N 67°
Preis je Stück €
48,50
Bestellcode
C6877732
Spanndruck Teilenummer (+ 10 °)
5105 89°
Spannweite
3100 N
Grifföffnung (+ 10 °)
159°
Preis je Stück €
56,50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
905
209173 209172 209171
209176 209175
209174


































































































   917   918   919   920   921