Page 918 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 918

Vertikalspanner
Vertikalspanner - U-Spannarm mit Flanschfuß
Vertikalspanner - U-Spannarm mit Flanschfuß
[0.21] 5,4
M5 OR #10 IF SUPPLIED
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
[0.73] 18,6
[0.13] 3,3
[6.60] 167,5
[1.92] 48,8
55
[7.17] 182,0
100°
[0.31] 8,0
[1.04] 26,4
[2.04] 51,8
[7.94] 201,6
[0.25] 6,4
4,5 [0.34] [1.68] 8,6 42,7
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.20] 5,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[0.08] 2,0
[0.63] 16,0
[0.94] 24,0
[0.17] Ø4,3
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Spanner der neuesten Generation mit zweieinhalbfacher Haltekraft im Vergleich zu unseren Legacy-Modellen
• Längerer Handgriff mit mehr Handfreiheit
• Längerer Spannarm
[1.00] 25,4
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
[0.24] 6,1
[0.28] Ø 7,1
Die kleinste Vertikalspannerserie
• Neopren-Spindel im Lieferumfang enthalten
• Ergonomischer Handgriff mit optionalem T-Handgriff • Edelstahl als Option verfügbar
• Pneumatische Version ist das Modell 812.
• Spindel berührt Werkstück vertikal
• An Legacy-Modell 207 anschraubbar
Bestellcode Teilenummer
C2397817 DE-STA-CO 201-U
Spanndruck (+ 10 °)
100°
Grifföffnung Spannweite (+ 10 °)
Preis je Stück €
14,00
Bestellcode
C2466143
Teilenummer
DE-STA-CO 2007-U
Spanndruck
(+ 10 °) Spannweite
76° 4450 N
Grifföffnung (+ 10 °)
64°
Preis je Stück €
28,50
Vertikalspanner - U-Spannarm mit Flanschfuß
Vertikalspanner - U-Spannarm mit geradem U-Spannarm
[4.27] 108,5
[1.91] 48,5
[6.60] 167,5
[0.24] 6,1
[0.12] 3
M6 OR 1/4 IF SUPPLIED
[0.50] 12,7
75°
[0.23] 5,8
[0.98] 25
66°
[0.12] 3
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
[1.25] 31,8 [0.18]
4,5 [1.68] 42,7
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
76°
[2.88] 73,2 [0.34] 8,6
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
[7.17] 182,0
[5.28] 134,1
[1.28] 32,5
[0.13] R3,3
[1.52] 38,6
[0.25] 6,4
[0.16] 4,2
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.16] 4,2
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[0.18] 4,5
[0.95] 24,2
[0.24] 6,1
[1.93] 49
[0.90] 22,9
[0.50] 12,7
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Spanner der neuesten Generation mit zweieinhalbfacher Haltekraft im Vergleich zu unseren Legacy-Modellen
• Längerer Handgriff mit mehr Handfreiheit
• Längerer Spannarm
Ø 5,6 [1.36]
34,5
[0.28] Ø 7,1
Spanner der neuesten Generation mit dreifacher Haltekraft im Vergleich zu unseren Legacy-Modellen
• Längerer Handgriff mit mehr Handfreiheit
• Längerer Spannarm
5
• Spindel berührt Werkstück vertikal
• An Legacy-Modell 202 anschraubbar
• Spindel berührt Werkstück vertikal
• An Legacy-Modell 207 anschraubbar
Bestellcode
C2474738
Teilenummer
DE-STA-CO 2002-U
Spanndruck (+ 10 °)
75°
Spannweite
2700 N
Grifföffnung (+ 10 °)
66°
Preis je Stück €
22,50
Bestellcode
C6877728
Spanndruck Teilenummer (+ 10 °)
2007-UB 76°
Spannweite
4450 N
Grifföffnung (+ 10 °)
64°
Preis je Stück €
28,50
[3.53] 89,7
[0.16] 4,0
[2.25] 57,3
[3.08]
78,3 [3.53]
89,7
[0.16] 4,2
[1.25]
31,8 [2.88] [0.18] 73,2
[0.16] 4,2
Vertikalspanner - U-Spannarm mit geradem U-Spannarm
Vertikalspanner mit U-Spannarm mit Fußflansch und DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung
Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit Die Serie mit den meisten Funktionen und Optionen unseres Spannersortiments. Modelle mit der Endung „L“ verfügen über einen offenen U-Spannarm für Spannarm-Erweiterungen.
• Alle U-Spannarme mit Neopren-Spindel geliefert
[4.27] 108,5
[0.24] 6,1
[0.12] 3
M6 OR 1/4 IF SUPPLIED
[0.50] 12,7
75°
[0.23] 5,8
[1.91] 48,5
[0.98] 25
66°
[0.12] 3
[4.72] 119,9
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[1.28] 32,5
[0.13] R 3,3
[1.52] 38,6
[0.18] 4,5
[0.95] 24,2
[1.93] 49
[0.90] 22,9
[0.50] 12,7
[1.36] 34,5
[0.24] 6,1
[1.06] 27
[0.22] Ø 5,6
Spanner der neuesten Generation mit dreifacher Haltekraft im Vergleich zu unseren Legacy-Modellen
• Längerer Handgriff mit mehr Handfreiheit
• Längerer Spannarm
• Ergonomischer Handgriff mit optionalem Fuß und Spannarmoptionen • Edelstahl- und DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® Optionen verfügbar. • Pneumatische Version ist das Modell 807.
• Spindel berührt Werkstück vertikal
• An Legacy-Modell 202 anschraubbar
[0.18] 4,7
[1.04] 26,4
[1.34] 34,0
[1.06] 27
[0.22]
[0.24] 6,1
[4.72] 119,9
[7.94] 201,6
440 N
55°
[5.28] 134,1
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
76°
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
Bestellcode
C6877727
Teilenummer
2002-UB
Spanndruck Grifföffnung (+ 10 °) Spannweite (+ 10 °)
75° 2700 N 66°
Preis je Stück €
22,00
Bestellcode
C2459809
Teilenummer
DE-STA-CO 207-UR
Spanndruck
(+ 10 °) Spannweite
99° 1670 N
Grifföffnung (+ 10 °)
99°
Preis je Stück €
38,50
904
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
209167 209166 209161
209170 209169 209168


































































































   916   917   918   919   920