Page 917 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 917
NC-Schraubstöcke
Präzisionsschraubstock 735-50 PL-G
Typ 735-50 PL-G, Präzisionsschraubstöcke.
Bestellcode
Größe Backen
Nettogewicht
1,6 kg
4 kg
7,6 kg
Länge
110 mm
210 mm
250 mm
Höhe
57 mm
74 mm
88 mm
Preis je Stück €
323,71
430,50
769,78
C6078911 0
C6078912 1
C6078913 2
60 mm
73 mm
88 mm
Präzisionsschraubstock 735-60 PL-S Mikro
Typ 735-60 PL-S Mikro, mit Schnellverstellung.
5
Bestellcode Größe
C6078903 1
C6078904 2
Backen
34 mm
45 mm
Nettogewicht
0,35 kg
1 kg
Länge
75 mm
110 mm
Höhe
35 mm
45 mm
Preis je Stück €
177,98
256,96
Präzisionsschraubstock 735-65 PL-S
Typ 735-65 PL-S, mit Schnellverstellung.
Bestellcode
Größe Backen Nettogewicht Länge Höhe
Preis je Stück €
330,38
673,00
C6078905 1
C6078906 2
C6078907 3
70 mm
90 mm
120 mm
3 kg
5,8 kg
13,5 kg
160 mm
210 mm
280 mm
62 mm
80 mm
90 mm
1002,27
Spanntechnik
903
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49257 49256 49259