Page 916 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 916

NC-Schraubstöcke
Trägerbacken TB
Kralleneinsatz
Typ 743-72 Trägerbacken TBohne Drehbackeneinsätze.
Typ 743-74 Drehkralleneinsätze für Trägerbacken Typ 743-72.
Bestellcode
C6078845
C6078846
Größe
125 mm
160 mm
Höhe
20 mm
25 mm
Breite
125 mm
160 mm
Preis je Stück €
987,41
1241,56
Preis je Stück €
32,12
32,12
32,12
32,12
36,34
36,34
36,34
36,34
Bestellcode
C6078847
C6078849
Größe
125 mm
160 mm
Durchmesser
28 mm
30 mm
Höhe
10 mm
10 mm
Preis je Stück €
25,52
48,67
Einfach-Spannpratze für T-Nuten
Typ 706-00, Einfach-Spannpratze SPE.
Bestellcode
C6078872
C6078873
C6078874
C6078875
C6078876
C6078877
C6078878
C6078879
Größe Gewinde Typ Größe
125 M10x45
125 M12x50
125 M12x50
125 M16x50
150/175 M10x50
150/175 M12x55
150/175 M12x55
150/175 M16x60
5
Präzisionsschraubstock 735-70 PLF
Typ 735-70 PLF, mit Schnellgenauigkeitseinstellung des Messgeräts.
Bestellcode Größe
C6078908 0
C6078909 1
C6078910 2
Backen
50 mm
73 mm
100 mm
Nettogewicht
1,4 kg
4,1 kg
7,3 kg
Länge
140 mm
190 mm
245 mm
Höhe
50 mm
67 mm
90 mm
Preis je Stück €
143,50
192,45
305,91
902
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
49197
49258 49228
49198


































































































   914   915   916   917   918