Page 915 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 915

NC-Schraubstöcke
Maschinenschraubstock RB-K
RB-K Kraftverstärkung; mit SGN Normalbacken und Handkurbel
Bestellcode
C6840186
C6840187
C6840188
C6863958
C6840190
Körper-Länge
310 mm
390 mm
468 mm
574 mm
685 mm
kN Spannkraft
25
30
40
50
100
Spannbreite
92 mm
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Nettogewicht
15,5 kg
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Gesamtlänge Höhe
490 mm 91 mm
583 mm 97 mm
Preis je Stück €
1216,87
1380,80
1544,73
1923,03
2320,24
681 mm 112
817 mm 133
1022 mm 171
mm
mm
mm
Schraubstock 743-10 RKE Basic
Typ 743-10 RKE Basic. Mit Stufenbacken.Der neue NC-kompakte Schraubstock RKE: optimiertes Design mit bewährter Qualität. Besonders geeignet für den Einsatz auf Bearbeitungszentren. Horizontal, seitlich und in Verbindung mit einer Grundplatte vertikal aufspannbar, beispielsweise als DUO-Aufspannturm (Rücken an Rücken) Größe 92 - Spannsystem mechanisch-hydraulisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt. Größe 125, 160 und 200 - Spannsystem mechanisch-mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt.
Technische Merkmale:
- der stabile Stahl-Grundkörper und alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen.
- Langer Spannschieber mit Quernuten, allseitig gehärtet, Funktionsflächen geschliffen
- Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung
- Spannfläche für Spannpratzen
Kundenvorteile:
- Zentraler Schmiernippel zur einfachen Schmierung von Führungen und Spindelgewinde
- Stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers
- Gewindebohrungen zur Aufnahme aller RÖHM
-Flachspannbacken mit Backenbreite 125/160mm
- Gewinde für Winkeltriebbefestigung
5
Bestellcode
C6078841
C6078842
C6078843
C6078844
Backen
92 mm
125 mm
160 mm
200 mm
kN Spannkraft
25
40
60
60
Nettogewicht
15 kg
41 kg
79 kg
85 kg
Länge
346 mm
479 mm
634 mm
634 mm
Breite Höhe
94 mm 112 mm
126 mm 140 mm
162 mm 165 mm
162 mm 175 mm
Preis je Stück €
2140,26
2545,17
3872,26
4089,18
Spanntechnik
901
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49194 227745


































































































   913   914   915   916   917