Page 914 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 914
Bohrschraubstöcke
Schraubstock BOF
Typ 728-00 BOF. Mit V-Backen und normalen Backen SBO.Sicheres Spannen und Fixieren von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen.Standard AusführungSpannsystem mechanisch, manuell betätigt
Technische Merkmale:
- Grundkörper aus Spezialguss
- Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig
- Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Spannbacken umkehrbar: eine Seite glatt bzw. mit Längs- und Querprismen, eine Seite gerillt, beidseitig geschliffen
Kundenvorteile:
- Niedere stabile Ausführung mit Gewindespindel
- Ganzer Spannbereich durch Drehen überbrückbar
Bestellcode Größe Spannweite
C6078880 1 90
C6078881 2 130
C6078882 3 160
C6078883 4 220
Bohrmaschinen-Schraubstock BSH
Typ 729-60 BSH. robuste Handwerker Ausführung
5
Nettogewicht
5,5 kg
9,5 kg
13,5 kg
25 kg
Länge
356 mm
470 mm
550 mm
692 mm
Höhe
60 mm
72,5 mm
80,5 mm
95,5 mm
Breite
90 mm
110 mm
135 mm
160 mm
Preis je Stück €
236,85
304,98
399,07
637,00
Bestellcode Größe Spannweite
C6078891 5 95
C6078892 6 110
C6078893 7 150
Universal-Drehplatte
Nettogewicht
7kg
11 kg
12,5 kg
Länge
215 mm
260 mm
300 mm
Höhe
75 mm
85 mm
85 mm
Breite
100 mm
120 mm
140 mm
Preis je Stück €
71,49
85,98
98,63
Spannbacken-Satz DPV-3W
Typ 744 Standard-Drehplatte DP mit Befestigungsschrauben und T-Nutenstein, geschliffene Auflage, Gradeinteilung.
Typ 729-00 V-Backe und Normalbacke SBO. Mit Weich- und Geschützmetall bearbeitet, mit Abstützelementen, nur für DPV 3-W.
Bestellcode Größe
C6078865 5
Durchmesser
420 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
Größe Breite
2 100 mm
Preis je Stück €
25,63
635,92 C6078900
900
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
49221
49254 49244 49233