Page 913 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 913
Bohrschraubstöcke
Bohrmaschinen-Schraubstock DPV
Typ 729-60 DPV. Mit V-Backen und normalen Backen SBO.
Bestellcode Größe Spannweite
C2415206 1 70
C2415207 2 92
C2415208 3 110
C4359663 4 125
Bohrmaschinen-Schraubstock BSH
Typ 729-60 BSH. Klein, leichtes D. I. Y. Design.
Nettogewicht
3,6 kg
4,3 kg
6,3 kg
8,1 kg
Länge
234 mm
272 mm
345 mm
378 mm
Höhe
58 mm
63,5 mm
63,5 mm
65 mm
Breite
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Preis je Stück €
45,21
60,56
81,98
131,94
Bestellcode Größe Spannweite
C6078887 1 65
C6078888 2 85
C6078889 3 80
C6078890 4 80
Bohrmaschinen-Schraubstock DPV-3W
Typ 729-20 DPV 3-W. Mit V-Backen und normalen Backen SBO.
Nettogewicht
1,2 kg
1,7 kg
4,2 kg
5kg
Länge
125 mm
150 mm
170 mm
200 mm
Höhe
43 mm
46 mm
57 mm
70 mm
Breite
65 mm
80 mm
100 mm
80 mm
Preis je
Stück € 5
27,47
31,47
47,05
62,19
Bestellcode Größe Spannweite
C6078886 2 93
Nettogewicht
5,1 kg
Länge
279 mm
Höhe
65 mm
Breite
100 mm
Preis je Stück €
70,73
Spanntechnik
899
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49241
49242 49240