Page 912 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 912
Maschinenschraubstöcke | Bohrschraubstöcke
Standard-Drehplatte
Typ 740 Standard-Drehplatte DP mit Befestigungsschrauben und T-Nutenstein, geschliffene Auflage, Gradeinteilung.
Spannbacken-Satz SBO
Typ 728-00 V-Backe und Normalbacke SBO. Mit Weich- und Geschützmetall bearbeitet, mit Abstützelementen; für BOF und BSS.
Bestellcode Größe
C6078862 2
C6078863 3
C6078864 4
Normalbacke SGN
Durchmesser
242 mm
280 mm
340 mm
Preis je Stück €
308,23
364,47
456,39
Bestellcode
C6078894
C6078895
C6078896
C6078897
Größe Höhe
1 24,8 mm
2 31,8 mm
3 39,8 mm
4 49,8 mm
Breite
90 mm
110 mm
135 mm
160 mm
Preis je Stück €
59,37
61,65
77,87
100,80
Spannbacken-Satz DPV
Typ 721 Normalbacke GB. Eine Seite glatt, eine Seite gerillt, beidseitig geschliffen.
Typ 729-00 V-Backe und Normalbacke SBO. Mit Weich- und Geschützmetall bearbeitet, mit Abstützelementen, für DPV.
Bestellcode Größe
C6078854 2
C6078855 3
C6078856 4
C6078857 5
Schraubstock BSS
Höhe
31,6 mm
39,6 mm
49,6 mm
64,6 mm
Breite
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Preis je Stück €
26,17
40,99
57,86
95,06
Bestellcode
C6078898
C6078899
C6078901
C6078902
Größe
1
2
3
4
Breite
85 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Preis je Stück €
23,58
25,63
26,93
40,99
5
Typ 728-20 BSS. Mit V-Backen und normalen Backen SBO.Sicheres Spannen und Fixieren von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen. Zum schnellen Spannen und Entspannen, insbesondere bei Werkstück-Serienbearbeitung. Schnellspann- Schraubstock Spannsystem mechanisch, manuell betätigt
Technische Merkmale:
- Grundkörper aus Spezialguss
- Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig
- Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Spannbacken umkehrbar: eine Seite glatt bzw. mit Längs- und Querprismen, eine Seite gerillt, beidseitig geschliffen
Kundenvorteile:
- Einhandbedienung
- Formschlüssige Verriegelung
Bestellcode
C6078884
C6078885
Größe Spannweite
2 130
3 160
Nettogewicht
9,5 kg
13,5 kg
Länge
510 mm
587 mm
Höhe
72,5 mm
80,5 mm
Breite
110 mm
135 mm
Preis je Stück €
562,38
619,70
898
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
49205
49219
49238 49253
49252