Page 911 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 911
Maschinenschraubstöcke
Stufenbacke beweglich für MSR
Stufenbacke fest für MSR
Typ 706 Stufenbacke SB für bewegliche Backe.
Typ 706 Stufenbacke SB für feste Backe.
Bestellcode
C6078869
C6078870
C6078871
Backen
125 mm
150 mm
175 mm
Höhe
38 mm
48 mm
58 mm
Breite
120 mm
146 mm
171 mm
Preis je Stück €
144,92
174,12
216,30
Bestellcode
C6078866
C6078867
C6078868
Backen
125 mm
150 mm
175 mm
Höhe Breite
Preis je Stück €
111,39
137,35
181,69
38 mm 120
48 mm 146
58 mm 171
mm
mm
mm
Maschinenschraubstock RB-M
RB-M mit mechanischer Spindel; mit SGN Normalbacken und Handkurbel
Bestellcode
C6840191
C6840192
C6840193
C6840194
C6840195
Körper-Länge
310 mm
390 mm
468 mm
574 mm
685 mm
kN Spannkraft
20
25
35
45
55
Spannbreite
92 mm
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Nettogewicht
15,5 kg
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Gesamtlänge Höhe
490 mm 91 mm
583 mm 97 mm
681 mm 112 mm
817 mm 133 mm
1022 mm 171 mm
Preis je Stück €
876,40
1052,94
1324,05
1544,73 5 1923,03
Schraubstock 744 RB
Typ 744 RB. Mit Normalbacken SGN und HandkurbelFür hohe Spanngenauigkeit. Mechanischer Antrieb mit Handkurbel und hydraulische Kraftübersetzung über Hydraulikeinheit. Schnellverstellung des Spannbereiches über einen Absteckbolzen; Spannsystem mechanisch-hydraulisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt.
Technische Merkmale:
- Mit Normalbacken SGN und Handkurbel
- Stahlkörper Mit fester Spannbacke einheitlich im Gesenk geschmiedet bei Größen 2, 3 und 4
- Körper aus hochwertigem Kugelgraphitguss bei Größe 5, 6 und 7
- Lange Flachbahnführung der beweglichen Backe- Alle Verschleißteile, vor allem die Backenführungen sind gehärtet und geschliffen
Kundenvorteile:
- Keine Überlastung des Schraubstockes bei max. Spannkraft
- Konstante Spannkraft bei jedem Spannvorgang, dadurch große Wiederholgenauigkeit
- Selbsttätige Nachspannung in der schnellwechselbaren Hydraulikeinheit durch eingebaute Tellerfedern
- Spannkraftvoreinstellung mit Blockiereinrichtung für mechanisches Vorspannen von Werkstückpaketen
- Selbsthemmende Kraftübertragung
Bestellcode Größe
C6078850 2
C6078851 3
C6078852 4
C6078853 5
Backen
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
kN Spannkraft
30
40
50
100
Nettogewicht
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Länge Höhe
583 mm 97 mm
681 mm 112 mm
817 mm 133 mm
1022 mm 171 mm
Preis je Stück €
1861,26
2270,07
3006,57
4156,20
Spanntechnik
897
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49227
49200 227746
49224