Page 910 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 910

Drehfutter | Maschinenschraubstöcke
Grundbacken-Satz Duro
Umkehrbare Aufsatzbacken UB für Duro
Typ 002 Grundbacke GB. Satz, mit Befestigungsbolzen.
Typ 003 umkehrbare Aufsatzbacken UB. Satz, gehärtet.
Bestellcode
C6078811
C6078812
C6078813
C6078814
C6078815
Spannfutter
125
160
200
250
315
Länge
47 mm
74 mm
90 mm
110 mm
125 mm
Breite
14 mm
20 mm
22 mm
26 mm
32 mm
Preis je Stück €
224,95
186,02
231,44
280,11
422,87
Bestellcode Spannfutter
C6078816 160
C6078817 200
C6078818 250
C6078819 315
Fett F80 1 kg Dose
Länge
61,5 mm
70,5 mm
92 mm
107 mm
Breite
20,4 mm
24,4 mm
34,4 mm
35,7 mm
Preis je Stück €
150,33
199,00
226,03
277,95
Aufsatzbacken-Satz AB Duro
Typ 002 ungestufte Aufsatzbacken AB. Satz, Standard-Design, weich, Material
5
16MnCr15.
Bestellcode Spannfutter
C6078820 125
C6078821 160
C6078822 200
C6078823 250
C6078824 315
Länge
55 mm
85 mm
105 mm
125 mm
145 mm
Breite
20,7 mm
20,3 mm
22 mm
30,4 mm
34,3 mm
Preis je Stück €
70,19
36,66
45,21
69,22
100,58
Typ 1028 Spezialfett F80. Für Drehfutter, zur Schmierung und Erhaltung der Spannfutterkraft.
Bestellcode
Preis je Stück €
C6078825 81,70
Modularschraubstock 706 MSR
Typ 706 MSR. Mit NiederzugbackenFür Fräsmaschinen, Bearbeitungszentren und Standard-Maschinen. Spannsystem mechanisch ohne Kraftübersetzer, manuell betätigt.
Technische Merkmale:
- Aus legiertem Stahl, gehärtet und geschliffen
- Mit Niederzugbacken- Körper aus gehärtetem Stahl (60 HRC)
- Spannwiederholgenauigkeit 0,02 mm
Lieferumfang: Komplett mit Spannschlüssel, Werkstückanschlag und vier Spannpratzen
Bestellcode
C2415199
C2415198
C2415197
C2415196
Backen
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
kN Spannkraft
30
50
50
60
Nettogewicht
12,7 kg
25 kg
29 kg
51 kg
Länge
401 mm
487 mm
587 mm
701 mm
Höhe
80 mm
100 mm
100 mm
118 mm
Preis je Stück €
732,18
865,20
1015,53
1324,84
896
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
49163 48806
49222 49165
48812


































































































   908   909   910   911   912