Page 909 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 909

Drehfutter
Umkehrbare Aufsatzbacken UB
Handkurbel
Typ 303 umkehrbare Aufsatzbacken UB. DIN 6350. Satz, gehärtet.
Typ 744 Handkurbel für RB, drehbarer Griff, Innensechskant.
Bestellcode Spannfutter
C6078831 125
C6078832 160
C6078833 200
C6078834 250
C6078835 315
Drehfutter Duro-T
Länge
56 mm
66,7 mm
79,5 mm
95,3 mm
109,5 mm
Breite
26 mm
28 mm
30 mm
36 mm
42 mm
Preis je Stück €
134,11
162,23
179,53
230,36
321,21
Bestellcode
C6078858
C6078859
C6078860
C6078861
Größe
2
3
4
5
Preis je Hex Größe Stück €
12 22,71
12 21,52
12 25,52
14 28,23
DURO-TKeilstangenfutter, zylindrische Zentrieraufnahme, mit einteiligen umkehrbaren BackenDURO-T Keilstangenfutter werden in Bereichen erfolgreich eingesetzt, die extrem hohe Spannkräfte, eine hohe Rundlaufgenauigkeit
und verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit erfordern. Für Drehmaschinen.
In Verbindung mit einer Grundplatte stationärer Einsatz auf Fräsmaschinen, Teilapparate und Bearbeitungszentren. Die Backen lassen sich schnell und
einfach wenden, austauschen oder über den ganzen Spannbereich versetzen. Die Genauigkeit der Backen bleibt erhalten, wenn diese nur auf dem gleichen Futter eingesetzt und Grund- und Aufsatzbacken, für wiederkehrende Arbeiten, verschraubt aufbewahrt werden. Es empfiehlt sich deshalb, mehrere Backeneinheiten am Lager zu halten.
Technische Merkmale:
- Mit Backensicherung
- Steifer Futterkörper (garantiert Genauigkeit bei höherer Belastung)
- Sichtmarkierung Für Backen
-Schnellverstellung- Außenform inkl. Spritzwasserkante
- Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie bei DINGenauigkeitsklasse1 gefordert
- Befettungsmöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen
- Mit Sicherheitsschlüssel (Forderung nach EN 1550)
Kundenvorteile:
- Höchste Spannkraft
- hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit
- Optimierung der Verschleißteile
- hoher Korrosionsschutz
- Grund- und Aufsatzbacken anderer Hersteller kompatibel
- Weitere Größen auf Anfrage erhältlich
5
Bestellcode
C6078806
C6078807
C6078808
C6078809
C6078810
Größe
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Mitte Lochdurchmesser kN Spannkraft
32 mm 23
42 mm 73
52 mm 114
62 mm 185
87 mm 240
Maximal Geschwindigkeit
6000
5400
4600
4200
3300
Preis je Stück €
1770,42
1906,68
2232,22
2828,12
3876,10
Spanntechnik
895
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49189
48792 49211


































































































   907   908   909   910   911