Page 908 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 908

Drehfutter
Bohrbacken BB
Typ 300 Innenbacke BB.DIN 6350, Satz, außen gestufte Backen, gehärtet.
Aufsatzbacken-Satz AB
Typ 302 ungestufte Aufsatzbacken AB. DIN 6350. Satz, Standard-Design, weich, Material 16MnCr15.
Bestellcode
C3977438
C3977440
C3977441
C3977442
C3977443
Spannfutter
125
160
200
250
315
Länge
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
Breite
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Preis je Stück €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Bestellcode Spannfutter
C6078836 125
C6078837 160
C6078838 200
C6078839 250
C6078840 315
Länge
62 mm
74 mm
87 mm
103 mm
120 mm
Breite
26,5 mm
28,5 mm
30,5 mm
36,5 mm
42,5 mm
Preis je Stück €
63,59
63,59
73,43
106,31
151,41
Drehbacken DB
Grundbacken GB
5
Typ 300 Außenbacke DB.DIN 6350, Satz, innen gestufte Backen, gehärtet.
Typ 302 Grundbacke GB. DIN 6350, Satz, mit Befestigungsbolzen.
Bestellcode Spannfutter
C3977408 125
C3977410 160
C3977411 200
C3977412 250
C3977413 315
Länge
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
Breite
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Preis je Stück €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Bestellcode Spannfutter
C6078826 125
C6078827 160
C6078828 200
C6078829 250
C6078830 315
Länge
55 mm
65 mm
78 mm
92 mm
108 mm
Breite
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Preis je Stück €
211,97
245,50
277,95
375,28
500,73
894
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
49192 49191
49180 49190


































































































   906   907   908   909   910