Page 907 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 907
Drehfutter
Drehfutter ZG
Planspiral-Drehfutter ZG; DIN 6350 - Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A
Bestellcode
C6540183
C3977385
C3977387
C3977388
C3977389
C3977390
C3584626
C6840182
C6840183
C6840184
C6840185
Teilenummer Spannfutter
101781 100 mm
101628 125 mm
100300 160 mm
100000 200 mm
100200 250 mm
101248 315 mm
106074 125 mm
100325 160 mm
100465 200 mm
100834 250 mm
101567 315 mm
kN Spannkraft
27
31
47
55
63
69
31
47
55
63
69
Nettogewicht
2,9 kg
4,5 kg
8,2 kg
14,6 kg
25,7 kg
44,2 kg
5 kg
8,75 kg
15,2 kg
27 kg
52,4 kg
Geschwind- igkeit
4500 u/min
4000 u/min
3600 u/min
3000 u/min
2500 u/min
2000 u/min
4000 u/min
3600 u/min
3000 u/min
2500 u/min
2000 u/min
Durchgangsloch
Drehmoment Nm Backen
Preis je Stück €
287,51
321,56
359,39
435,05
617,89
851,18
354,34
422,44
499,36
687,25
1021,41
20 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
60
80
110
140
150
180
80
110
140
150
180
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Drehfutter ZS
Drehfutter mit Spiralring ZSDIN 6350, zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, 3-Backenfutter mit Innen- und Außenbacken.Das Planspiralfutter - ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel- für den erfolgreichen Einsatz in
Bereichen, die eine hohe Spannkraft, hohe Rundlaufgenauigkeit und sehr gute Wiederholspanngenauigkeit erfordern. Zum universellen Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw. Die Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen. Dies hat den Vorteil, dass Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden können. Besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme.
Technische Merkmale:
- Mit einteiligen Backen oder mit Grund- und Aufsatzbacken
- Mit Spiralring- zentrisch spannend
- zentrisch spannend
- Futterkörper: gesenkgeschmiedeter Stahl oder Spezialgussteil- Spiralring: gesenkgeschmiedet, serienmäßig ausgewuchtet, gehärtet- zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden
- Weitere Größen auf Anfrage erhältlichIm Lieferumfang enthalten (BB und DB): 1 Satz nach außen gestufte Backen (BB) im Futter montiert, 1 Satz nach innen gestufte Backen (DB), 1 Spannschlüssel, Befestigungsschrauben
5
Bestellcode
C2556379
C3977398
C3977399
C3977400
C3977401
Größe
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Mitte Lochdurchmesser
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
kN Spannkraft
31
47
55
63
69
Maximal Geschwindigkeit
5500
4600
4000
3000
2300
Preis je Stück €
608,88
704,06
851,14
1182,08
1683,90
Spanntechnik
893
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49170 227743